Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG OSF6I82EF Kühlschrank mit Gefrierfach Integriert 111 l E Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG OSF6I82EF Kühlschrank mit Gefrierfach Integriert 111 l E Weiß
AEG OSF6I82EF Kühlschrank mit Gefrierfach Integriert 111 l E Weiß
AEG OSF6I82EF Kühlschrank mit Gefrierfach Integriert 111 l E Weiß
AEG OSF6I82EF Kühlschrank mit Gefrierfach Integriert 111 l E Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114656288
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     OSF6I82EF
EAN/GTIN:
     7333394025568
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Unterbaukühlschrank
Die optimale Lösung für kleine Küchen. Die 6000 SpaceSmart Combo Kühlschränke mit Gefrierfach lassen sich passgenau unter dein Kochfeld platzieren.

SPACESMART COMBO: OPTIMALE LEBENSMITTELKÜHLUNG AUF KLEINSTEM RAUM
Dieser Kühlschrank bietet eine flexiblere Gestaltung selbst für kleine Küchen. Er lässt sich unter ein Kochfeld einbauen und bietet dank Gefrierfach vielseitige Aufbewahrungsmöglichkeiten für deine Lebensmittel.

OPTISPACE: INDIVIDUELL VERSTELLBARE GLASABLAGEN
OptiSpace ermöglicht dir eine flexible Nutzung des Kühlraums. Einfach die Glasablagen herausnehmen und deinen Bedürfnissen entsprechend anordnen – beispielsweise für die Lagerung von hohen Gegenständen wie Torten oder großen Töpfen. Zudem erleichtert dir die Entnahmen der Ablagen die Reinigung des Innenraums.

4-STERNE-GEFRIERFACH: KALTE -18° C, SOGAR IM INNEREN DES KÜHLSCHRANKS
Sichere Tiefkühlung auch im Inneren des Kühlschranks. Das 4-Sterne-Gefrierfach erreicht -18° C und ist perfekt für kleinere Lebensmittelmengen oder Fertiggerichte.

INTEGRIERTE ELEKTRISCHE STEUERUNG: FÜR PRÄZISES KÜHLEN
Die integrierte elektronische Steuerung ermöglicht eine präzise Einstellung der Kühlungsfunktionen. LED-Anzeigen zeigen die Temperatureinstellung deutlich an, sodass du bequem die richtige Temperatur für deine Lebensmittel einstellen kannst.

GEMÜSEFACH: ZUR KÜHLUNG VON UNTERSCHIEDLICH GROSSEM GEMÜS
Praktischer Aufbewahrung. In dem Gemüsefach kannst du problemlos verschiedenes Gemüse und Obst kühlen.
Weitere Informationen:
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
94 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
2
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Oben
Nutzinhalt Gefrierfach
16.4 l
Gefrierkapazität
3.1 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
8.2 h
Sternekennzeichnung
4*
Gewicht und Abmessungen
Breite
596 mm
Tiefe
547 mm
Höhe
819 mm
Gewicht
34500 g
Einbauraum Breite
600 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe
820 mm
Paketgewicht
35780 g
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
148 kWh
Anschlusswert
110 W
AC Eingangsspannung
230 - 240 V
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Kabellänge
2.4 m
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Türmontage
Türschieber
Display-Typ
LED
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
111 l
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
38 dB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 519,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 601,29*
€ 715,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 595,41*
€ 708,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 572,37*
€ 681,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 555,14*
€ 660,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 519,76*
€ 618,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.