Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG AP81B25WET Handstaubsauger Schwarz Beutellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG AP81B25WET Handstaubsauger Schwarz Beutellos
AEG AP81B25WET Handstaubsauger Schwarz Beutellos
AEG AP81B25WET Handstaubsauger Schwarz Beutellos
AEG AP81B25WET Handstaubsauger Schwarz Beutellos
AEG AP81B25WET Handstaubsauger Schwarz Beutellos
AEG AP81B25WET Handstaubsauger Schwarz Beutellos
AEG AP81B25WET Handstaubsauger Schwarz Beutellos
AEG AP81B25WET Handstaubsauger Schwarz Beutellos
AEG AP81B25WET Handstaubsauger Schwarz Beutellos
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114656483
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     900 402 065
EAN/GTIN:
     7332543810628
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Weitere Informationen:
Leistungen
Reinigungsart
Trocken&Nass
Schmutztrennungsmethode
Zyklonal
Reinigen der Oberflächen
Glatter Boden, Teppich, Harter Boden, Soft floor, Treppenstufen, Kachel, Polsterung
Anzahl Geschwindigkeiten
3
Geräuschpegel
80 dB
Anzahl der Luftfiltrationsstufen
5
Ergonomie
Ladekontrollanzeige
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Anzeigelicht
Ja
Ergonomischer Griff
Ja
Zubehörhalterung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
3590 mm
Verpackungstiefe
794 mm
Verpackungshöhe
224 mm
Paketgewicht
9680 g
Energie
Energiequelle
Akku
Laufzeit
35 min
Ladezeit
2.5 h
Akku-/Batteriespannung
3.6 V
Laufzeit (niedrige Geschwindigkeit)
35 min
Laufzeit mit motorisierter Bürste (mittlere Drehzahl)
15 min
Laufzeit mit motorisierter Bürste (hohe Drehzahl)
6 min
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Saugenergie
150 AW
Batteriekapazität
2.5 Ah
AC Eingangsspannung
25.2 V
Akku-/Batterietyp
Eingebaut
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Lieferumfang
Staubsaugerbürsten enthalten
Motorbetriebene Bürsten
Mop enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2880 g
Breite
250 mm
Tiefe
290 mm
Höhe
1120 mm
Design
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Schwarz
Schmutzaufnahmekapazität (Trockenanwendung)
0.4 l
Eingebautes Display
Ja
Bürstenform
Rechteckig
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 231,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,49*
€ 352,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,65*
€ 351,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,47*
€ 331,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,01*
€ 302,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,19*
€ 275,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.