Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shelly BLU Door-Window Türen-/Fenstersensor Kabellos Tür/Fenster Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shelly BLU Door-Window Türen-/Fenstersensor Kabellos Tür/Fenster Weiß
Shelly BLU Door-Window Türen-/Fenstersensor Kabellos Tür/Fenster Weiß
Shelly BLU Door-Window Türen-/Fenstersensor Kabellos Tür/Fenster Weiß
Shelly BLU Door-Window Türen-/Fenstersensor Kabellos Tür/Fenster Weiß
Shelly BLU Door-Window Türen-/Fenstersensor Kabellos Tür/Fenster Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114658790
Hersteller:
     Shelly
Herst.-Nr.:
     095-2095
EAN/GTIN:
     3800235266601
Suchbegriffe:
Fensterkontakt
Fenstersender
SmartHome Fenstersicherung
SmartHome Türsicherung
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabellos
Schnittstelle
Bluetooth
Produktfarbe
Weiß
Interkonnektabel
Ja
Funkfrequenz
2400 - 2484 MHz
Sendeleistung
4 dBmW
Geeignet für
Tür/Fenster
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
AES
Maximum Innenabstand
10 m
Maximum Außenabstand
30 m
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
30 - 70 %
Gewicht und Abmessungen
Breite des Senders
35 mm
Tiefe des Senders
7 mm
Höhe des Senders
35 mm
Breite
12 mm
Tiefe
7 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
18 g
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Akku-/Batterietyp
CR2032
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Batterielebensdauer
60 Monat( e)
Akku-/Batteriespannung
3 V
Auswechselbare Batterie
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.