Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pure 252584 Tragbarer Lautsprecher Grün 20 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pure 252584 Tragbarer Lautsprecher Grün 20 W
Pure 252584 Tragbarer Lautsprecher Grün 20 W
Pure 252584 Tragbarer Lautsprecher Grün 20 W
Pure 252584 Tragbarer Lautsprecher Grün 20 W
Pure 252584 Tragbarer Lautsprecher Grün 20 W
Pure 252584 Tragbarer Lautsprecher Grün 20 W
Pure 252584 Tragbarer Lautsprecher Grün 20 W
Pure 252584 Tragbarer Lautsprecher Grün 20 W
Pure 252584 Tragbarer Lautsprecher Grün 20 W
Pure 252584 Tragbarer Lautsprecher Grün 20 W
Pure 252584 Tragbarer Lautsprecher Grün 20 W
Pure 252584 Tragbarer Lautsprecher Grün 20 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114658843
Hersteller:
     Pure
Herst.-Nr.:
     252584
EAN/GTIN:
     759454301149
Suchbegriffe:
Portable Lautsprecher
Tragbare Lautsprecher
USB Lautsprecher
USB Speaker
Dein perfekter Lautsprecher mit Licht für draußen
Verbessere deine Parties im Freien mit dem Woodland Glow, einem neuartigen Outdoor-Lautsprecher, der auch schönes Licht spendet. Genieße tolle Musik und ein sanftes Licht, das dine Nächte unter dem Sternenhimmel unvergesslich macht. Du kannst über Bluetooth oder AUX auch Musik von deinem Handy oder anderen Geräten abspielen.

360°-Sound, wo immer du hingehst
Der Woodland Glow ist ein tragbarer Lautsprecher, den du einfach mitnehmen kannst. Er verwendet die fortschrittliche Bluetooth 5.3-Technologie, die für eine zuverlässigere Verbindung und eine längere Akkulaufzeit sorgt. Durch die runde Form des Lautsprechers wird der Klang in alle Richtungen abgestrahlt, sodass ein beeindruckendes 360°-Audioerlebnis möglich wird.

Dimmbares Licht und lange Batterielaufzeit
Der Woodland Glow hat ein spezielles LED-Licht, das man heller oder dunkler stellen kann. Es ist fast so, als hätte man eine Laterne, die auch Musik abspielt. Du kannst bis zu 14 Stunden nur Musik hören oder bis zu 9 Stunden das Licht genießen, bevor du den Akku wieder aufladen musst. Wie praktisch!

Nützliche Funktionen für dich
Bei der Entwicklung dieses Outdoor-Lautsprechers haben wir an deine Bedürfnisse gedacht. Er verfügt über einen USB-Anschluss, über den du dein Handy aufladen kannst, während du draußen unterwegs bist. Neben Bluetooth funktioniert er auch mit AUX, sodass du deine Musik auf verschiedene Arten abspielen kannst. Noch besserer Klang gefällig? Dann verbinde einfach zwei Woodland Glow-Lautsprecher miteinander für Sound in Stereo.

Robust genug für jedes Wetter
Mach dir keine Sorgen über schlechtes Wetter. Der Woodland Glow kann dank seines robusten Designs auch starkem Regen trotzen. Er ist IPX6-zertifiziert und funktioniert daher auch wenn er nass wird perfekt.

Großartiger 360°-Sound
Der Lautsprecher liefert ein
en satten, warmen 360°-ausstrahlenden Klang auf allen Ebenen, toll für Musik und auch Podcasts.

LED-Lampe mit warmem oder kaltem Licht
Die integrierte Lampe kann hell oder gedimmt verwendet werden. Man kann auch zwischen warmem und kaltem Licht wählen, um sich jeder Atmosphäre anzupassen.

Bis zu 14 Stunden Spielzeit
Dank der eingebauten Batterie mit einer Laufzeit von bis zu 14 Stunden, kann man den Woodland Glow überall dorthin mitnehmen und abspielen wo man ihn braucht.

Bluetooth 5.3, AUX, Stereo-Kopplung
Bluetooth-Technologie für eine längere Akkulaufzeit und stabile Verbindungen sowie AUX zum Anhören anderer Formate. Wenn man sich doppelten Audio-Output wünscht, koppelt man einfach 2 davon, um in Stereo zu hören.

Schutz vor starkem Regen (IPX6 zertifiziert)
Ob Regen oder Sonnenschein, Woodland Glow ist für jedes Wetter gerüstet. Und noch besser: Sein Licht begleitet dich nach Hause, wenn sich die Gewitterwolken am Himmel verdunkeln.

USB-Ladeanschluss
Lade ein Telefon oder ein anderes Gerät über ein USB-Kabel auf und verwende den Woodland Glow als Powerbank.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
820 g
Breite
102 mm
Tiefe
102 mm
Höhe
193 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
139 mm
Verpackungstiefe
139 mm
Verpackungshöhe
218 mm
Paketgewicht
1000 g
Audio
RMS-Leistung
20 W
Design
Produktfarbe
Grün
Beleuchtungs-LED
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX6
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
3,5-mm-Anschluss
Ja
Bluetooth-Version
5.3
USB Anschluss
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Ladeport
Ja
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
1
Lautsprechertyp
2-Wege
Treiberdurchmesser
38.1 mm
Leistungen
Empfohlene Nutzung
Universal
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriekapazität
5200 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
14 h
Weitere Suchbegriffe: portable lautsprecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 60,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,81*
€ 96,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,89*
€ 93,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,72*
€ 84,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,33*
€ 82,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,43*
€ 71,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.