| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-114663862 Herst.-Nr.: OAB6I82EF EAN/GTIN: 7333394025575 |
| |
|
| | |
| Die optimale Lösung für kleine Küchen. Die 6000 SpaceSmart Combo Kühlschränke mit Gefrierfach lassen sich passgenau unter dein Kochfeld platzieren.
SPACESMART COMBO: OPTIMALE LEBENSMITTELKÜHLUNG AUF KLEINSTEM RAUM Dieser Kühlschrank bietet eine flexiblere Gestaltung selbst für kleine Küchen. Er lässt sich unter ein Kochfeld einbauen und bietet dank Gefrierfach vielseitige Aufbewahrungsmöglichkeiten für deine Lebensmittel.
OPTISPACE: OPTIMALE KÜHLUNG FÜR KLEINES UND GROSSES GEFRIERGU Dieser innovative Gefrierschrank mit OptiSpace bietet dir alle Möglichkeiten den Gefrierraum flexibel zu nutzen. Verwende die Gefrierboxen wie gewohnt zur Kühlung deiner Lebensmittel oder nimm diese heraus und verstaue selbst großes Gefriergut auf den Glasablagen.
ELECTRONIC CONTROL: EINFACHE STEUERUNG VON FUNKTIONEN UND TEMPERATUR Die elektronische Steuerung ermöglicht eine präzise Einstellung der Temperatur und anderer Kühlungsfunktionen. Der effiziente Gefrierschrank ist mit einem digitalen Bedienfeld ausgestattet, welches dir unmittelbar die vorgenommenen Einstellungen anzeigt.
FROSTMATIC: BESCHLEUNIGTES SCHNELLGEFRIEREN - NÄHRSTOFFE BLEIBEN ERHALTEN Wenn frische Lebensmittel eingefroren werden, sollte man keine Zeit verlieren damit alle Nährstoffe erhalten bleiben. Bei Aktivierung der Frostmatic-Option schaltet der Gefrierteil für 52 Stunden in den Dauerbetrieb – für maximale Gefrierleistung – und kehrt anschließend auf die zuvor eingestellte Temperatur zurück. Weitere Informationen: Design | Geräteplatzierung | Integriert | | Produktfarbe | Weiß | | Wechselbare Türen | Ja | | Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe | 3 | | Handgrifffarbe | Weiß | | Eingelassene(r) Griff(e) | Ja | | Türanschlag | Rechts | Ergonomie | Türschließ-Erinnerungs-Alarm | Ja | | Verstellbare Füße | Ja | | Kabellänge | 2.4 m | Leistungen | Nutzinhalt Gefrierfach | 95 l | | Gefrierkapazität | 7.1 kg/24h | | Lagerzeit bei Störung | 13.5 h | | Klimaklasse | SN-T | | Lärmemissionsklasse | C | | Geräuschpegel | 40 dB | Energie | Energieeffizienzklasse | E | | Jährlicher Energieverbrauch | 176 kWh | | AC Eingangsspannung | 220 - 240 V | Gewicht und Abmessungen | Breite | 596 mm | | Tiefe | 547 mm | | Höhe | 819 mm | | Gewicht | 35250 g | | Einbauraum Breite | 600 mm | | Einbauraum Tiefe | 550 mm | | Einbauraum Höhe | 820 mm | | Paketgewicht | 36510 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gefrier-Schrank, Gefrierschrank, Tiefkühl-Schrank, Tiefkühlschrank, Gefrier-Truhe, Gefriertruhe, Tiefkühl-Truhe, Tiefkühltruhe, Haushalts-Kühlschrank, Haushaltskühlschrank, aeg einbaukühlschrank, gefriertruhe |
| | |
| |