Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Creative Labs EF1081 Kopfhörer Kabellos Ohrbügel USB Typ-C Bluetooth Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Creative Labs Suchawki kostne Outlier FREE Pro Plus OR
Creative Labs Suchawki kostne Outlier FREE Pro Plus OR
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114664275
Hersteller:
     Creative Labs
Herst.-Nr.:
     51EF1081AA002
EAN/GTIN:
     5390660195808
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
106 mm
Tiefe
137 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
31.5 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Lieferumfang
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Kopfhörer-Empfindlichkeit
-38 dB
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Ohrbügel
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Headset-Typ
Binaural
Typ Steuereinheit
On-ear control unit
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX8
Musikwiedergabe
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.3
Mikrofon-Eingang
Ja
Frequenzband
2402 - 2.480 GHz
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batteriekapazität
180 mAh
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
Mikrofon-Frequenz
100 - 10000 Hz
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,29*
€ 96,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,53*
€ 95,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,20*
€ 90,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,54*
€ 88,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,75*
€ 78,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.