Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Russell Hobbs Wrap & Clip Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2400 W Schwarz, Blau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Russell Hobbs Wrap & Clip Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2400 W Schwarz, Blau, Weiß
Russell Hobbs Wrap & Clip Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2400 W Schwarz, Blau, Weiß
Russell Hobbs Wrap & Clip Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2400 W Schwarz, Blau, Weiß
Russell Hobbs Wrap & Clip Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2400 W Schwarz, Blau, Weiß
Russell Hobbs Wrap & Clip Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2400 W Schwarz, Blau, Weiß
Russell Hobbs Wrap & Clip Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2400 W Schwarz, Blau, Weiß
Russell Hobbs Wrap & Clip Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2400 W Schwarz, Blau, Weiß
Russell Hobbs Wrap & Clip Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2400 W Schwarz, Blau, Weiß
Russell Hobbs Wrap & Clip Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2400 W Schwarz, Blau, Weiß
Russell Hobbs Wrap & Clip Dampfbügeleisen Keramik-Bügelsohle 2400 W Schwarz, Blau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114667326
Hersteller:
     Russell Hobbs
Herst.-Nr.:
     26730-56
EAN/GTIN:
     5038061150988
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
bügeleisen
Wrap & Clip Dampfbiligeleisen

Russell Hobbs Wrap & Clip Dampfbligeleisen, 2.400 Watt. Schnellaufheizend, variabler Dampf & variable Temperatur.
Weitere Informationen:
Anzeige
Anzeigelicht
Ja
Ergonomie
Kabelklemme
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
316 mm
Tiefe
124 mm
Höhe
173 mm
Gewicht
1400 g
Verpackungsbreite
346 mm
Verpackungstiefe
138 mm
Verpackungshöhe
177 mm
Paketgewicht
1794 g
Energie
Bügeleisen-Wattleistung
2400 W
Merkmale
Typ
Dampfbügeleisen
Material Bügelsohle
Keramik-Bügelsohle
Variabler Dampf
Ja
Kabellänge
2.5 m
Dampfstoßleistung
180 g/min
Selbstreinigend
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Weiß
Dampf-Boost Funktion
Ja
Durchgehender Dampf
Ja
Konstante Dampfleistung
45 g/min
Fassungsvermögen Wassertank
0.32 l
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Vertikale Dampffunktion
Ja
Sprayfunktion
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Einfache Aufbewahrung
Ja
Schnellaufheizung
Ja
Aufwärmzeit
30 s
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 30,63*
€ 36,4497
pro Stück
ab 12 Stück
€ 30,62*
€ 36,4378
pro Stück
ab 30 Stück
€ 30,19*
€ 35,9261
pro Stück
ab 60 Stück
€ 29,53*
€ 35,1407
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,06*
€ 29,8214
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.