Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neff S125HTS01E Spülmaschine Unterbau 13 Maßgedecke D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neff S125HTS01E Spülmaschine Unterbau 13 Maßgedecke D
Neff S125HTS01E Spülmaschine Unterbau 13 Maßgedecke D
Neff S125HTS01E Spülmaschine Unterbau 13 Maßgedecke D
Neff S125HTS01E Spülmaschine Unterbau 13 Maßgedecke D
Neff S125HTS01E Spülmaschine Unterbau 13 Maßgedecke D
Neff S125HTS01E Spülmaschine Unterbau 13 Maßgedecke D
Neff S125HTS01E Spülmaschine Unterbau 13 Maßgedecke D
Neff S125HTS01E Spülmaschine Unterbau 13 Maßgedecke D
Neff S125HTS01E Spülmaschine Unterbau 13 Maßgedecke D
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114943677
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     S125HTS01E
EAN/GTIN:
     4242004279235
Suchbegriffe:
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Einbauspülmaschine
Flex I Baskets mit flexiblen Elementen
Unser Flex I-Korbsystem mit zwei klappbaren Elementen im Unterkorb bietet Ihnen die Möglichkeit, die Beladung ganz indivduell anzupassen - sogar übergroße Teller oder Kochtöpfe finden ihren Platz. Räumen Sie Ihr restliches Geschirr in den Oberkorb und genießen Sie glänzende Ergebnisse.

Hartnäckige Verschmutzungen? Schwamm drüber.
Manche Geschirrspüler sind einfach überfordert mit Eingebranntem und Eingebackenem. Nicht so das Chef 70°C-Programm: Die besonders heiße Temperatur und der kraftvolle Sprühstrahl entfernen selbst hartnäckigste Rückstände von Töpfen, Pfannen, Auflaufformen und Geschirr. Damit Sie sich ganz kreativ anderweitig austoben können.

Speichern Sie Ihren individuellen Favoriten.
Wählen Sie ein Programm, eine Option oder eine Kombination an Ihrem Geschirrspüler und speichern Sie diesen als Favorit. Die Bedienung ist flexibel – entweder über Ihre Home Connect-App oder direkt am Gerät. Starten Sie Ihre Favoriten mit einem Fingerdruck. Und genießen Sie dann ein bisschen mehr Extrazeit für sich selbst.

Keine Sorge mehr bezüglich Wasserschäden.
Lehnen Sie sich zurück. Unser Aqua Stop-System schützt vor Wasserschäden. Bei Störungen wird über ein Sicherheitsventil der Zulauf automatisch gestoppt . Sie müssen lediglich dafür sorgen, dass alles korrekt installiert und angeschlossen ist. Die Aqua Stop-Garantie erhalten Sie zusätzlich zur Gerätegarantie. Und sie gilt für die gesamte Lebensdauer Ihres Geschirrspülers.

Home Connect
Home Connect hebt die Grenzen Ihrer Küche und Ihrer Kreativität auf. Bedienen Sie Ihren Backofen, Kühlschrank, Geschirrspüler und andere Hausgeräte ganz einfach über WLAN. Tippen Sie in der App, steuern Sie Ihren Backofen per Sprachbefehl und lassen Sie Ihre Küchengeräte automatisch miteinander kommunizieren. Ganz schön smart! Home Connect ist eine stets wachsende Plattform, mit der Sie die Zukunft in Ihre Küche holen.

Mehr Flexibilität mit mehr Download-Programmen.
Nutzen Sie die Programme Ihres Geschirrspülers optimal, indem Sie das für die jeweilige Beladung am besten geeignete Programm auswählen. Laden Sie zusätzliche Spülprogramme über Ihre Home-Connect-App herunter und wählen Sie das ideale Programm für Ihre wechselnden Anforderungen.

Ferndiagnose für schnelle und flexible Lösungen
Manche Probleme lassen sich mit einem einfachen Tastendruck lösen. Deshalb haben wir Geschirrspüler mit Ferndiagnose entwickelt.Unsere professionelle Ferndiagnose ist immer an Ihrer Seite: Mit Ihrer Zustimmung greift unser NEFF-Kundendienst aus der Ferne auf Ihr Gerät zu, um das Problem zu identifizieren. Wenn das Problem mit einem Knopfdruck gelöst werden kann, erledigen wir das für Sie. Und wenn es nicht ganz so einfach geht, schicken wir einen Techniker vorbei.

Hilfe bei der Programmauswahl
Der Programme Assistent reagiert auf Ihre Bedürfnisse und Prioritäten und berät Sie, welches Geschirrspülerprogramm für welche Ladung geeignet ist. Geben Sie einfach folgende Informationen in die die Home-Connect-App ein: Art des Geschirrs, seinen Verschmutzungsgrad sowie einige persönliche Einstellungen wie Trockenheitsgrad, Geschwindigkeit, Geräuscharmut und Energieeffizienz. Der Programme Assistent gibt eine zuverlässige Empfehlung für die Programmauswahl ab. Sie müssen dann nur noch auf den Startknopf drücken!
Weitere Informationen:
Markeneigenschaften
NEFF-Technologien (Geschirrspülen)
Chef 70°, Favourite function, Home Connect
Energie
Energieeffizienzklasse
D
Wasserverbrauch pro Zyklus
9 l
Energieverbrauch pro 100 Zyklen
84 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch pro Zyklus
0.836 kWh
Anschlusswert
2400 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromstärke
10 A
Stromstecker-Typ
Typ F
Gewicht und Abmessungen
Breite
598 mm
Tiefe
573 mm
Höhe
815 mm
Gewicht
33600 g
Tiefe bei geöffneter Tür
1150 mm
Einbauraum Breite
608 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe (min)
815 mm
Einbauraum Höhe (max)
875 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
34300 g
Leistungen
Anzahl Maßgedecke
13 Maßgedecke
Anzahl Waschprogramme
6
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
46 dB
Geschirrspülprogramme
60min 65°C, Auto 45-65°C, Koch 70°C, Öko 50 °C, Favorite, Glass 40°C
Temperatur (max)
70 °C
Zykluszeit
270 min
Aquastop Funktion
Ja
Trocknungssystem
Wärmetauscher
Automatische Programme
Ja
Startzeitvorwahl
Ja
Einschalteverzögerung (max.)
24 h
AquaSensor Funktion
Ja
Herunterladbare Zusatzprogramme
Ja
Design
Geräteplatzierung
Unterbau
Produktgröße
Standardgröße (60 cm)
Türfarbe
Edelstahl
Eingebautes Display
Ja
Bedienfeld Farbe
Edelstahl
Steuerung
Tasten
Kabellänge
1.75 m
Schlauchlänge Wasserzulauf
1.65 m
Schlauchlänge Wasserablauf
1.9 m
Verstellbare Körbe
höher
Oberer Korb höhenverstellbar
Ja
Art des Besteckeinsatzes
Korb
Ergonomie
Dosierungsassistent
Ja
Selbstreinigender Filter
Ja
Kindersicherung
Ja
Restzeitanzeige
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Bedienung durch Apps unterstützt
Home Connect
Wi-Fi-gesteuert
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 449,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 549,94*
€ 654,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 546,66*
€ 650,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 514,61*
€ 612,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,52*
€ 587,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,33*
€ 534,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.