Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neff KI1513FE0 Kühlschrank Integriert 247 l E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neff KI1513FE0 Kühlschrank Integriert 247 l E
Neff KI1513FE0 Kühlschrank Integriert 247 l E
Neff KI1513FE0 Kühlschrank Integriert 247 l E
Neff KI1513FE0 Kühlschrank Integriert 247 l E
Neff KI1513FE0 Kühlschrank Integriert 247 l E
Neff KI1513FE0 Kühlschrank Integriert 247 l E
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114949740
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     KI1513FE0
EAN/GTIN:
     4242004275824
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Unterbaukühlschrank
Dieser Einbaukühlschrank mit VarioShelf und vielen anderen praktischen Funktionen hält Lebensmittel frisch.
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
106 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
90 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
558 mm
Tiefe
545 mm
Höhe
1397 mm
Einbauraum Breite
560 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe
1400 mm
Gewicht
49700 g
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Kabellänge
2.3 m
Leistungen
Nutzinhalt Kühlschrank
247 l
Klimaklasse
SN-ST
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
33 dB
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
5
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Eierablage
Ja
Regalmaterial
Glas
Einstellbare Regale
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 636,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 725,56*
€ 863,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 719,22*
€ 855,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 697,95*
€ 830,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 675,09*
€ 803,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 636,15*
€ 757,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.