| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-114959806 Herst.-Nr.: PUFCMTCUSBC20WGBLK EAN/GTIN: 8018417449680 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Energie | Eingangsspannung | 100 - 240 V | | Eingangsfrequenz | 50/60 Hz | | Eingangsstrom | 0.5 A | | Max. Leistung | 20 W | | Maximale Ausgangsspannung | 12 V | | Minimale Ausgangsspannung | 5 V | | Ausgangsstrom (5V) | 3 A | | Ausgangsstrom (9V) | 2.22 A | | Ausgangsstrom (12V) | 1.67 A | Design | Produktfarbe | Schwarz | | Galliumnitrid (GaN)-Transistoren | Ja | Leistungen | Aufladetyp | Drinnen | | Aufladekompatibilität | Smartphone, Tablet | | Energiequelle | AC | | Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max) | 1 | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | | USB Typ-C Anzahl Anschlüsse | 1 | | Kabelloses Aufladen | Ja | | Schnellladung | Ja | | Schnellladetechnik | Super Fast Charging | | USB Power Delivery | Ja | | USB-Stromversorgung bis zu | 20 W | | Kompatibilität | iPhone 15 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, Reiseladegerät, Solarladegerät, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, handy netzteil usb c, handy netzteil, handy netzteil 20w, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone |
| | |
| |