Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso POWER ADAPTER 1XUSB-A/2XUSB-C/7806512 Universal Weiß AC Schnellladung Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intenso POWER ADAPTER 1XUSB-A/2XUSB-C/7806512 Universal Weiß AC Schnellladung Drinnen
Intenso POWER ADAPTER 1XUSB-A/2XUSB-C/7806512 Universal Weiß AC Schnellladung Drinnen
Intenso POWER ADAPTER 1XUSB-A/2XUSB-C/7806512 Universal Weiß AC Schnellladung Drinnen
Intenso POWER ADAPTER 1XUSB-A/2XUSB-C/7806512 Universal Weiß AC Schnellladung Drinnen
Intenso POWER ADAPTER 1XUSB-A/2XUSB-C/7806512 Universal Weiß AC Schnellladung Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE1-114978074
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     7806512
EAN/GTIN:
     4034303033379
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Power Adapter mit einem USB-A und zwei USB-C Anschlüssen ideal zur Stromversorgung von Laptops, Smartphones, E-Reader, Nintendo Switch und anderen USB-fähigen Geräten.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Max. Leistung
65 W
Maximale Ausgangsspannung
20 V
Anschluss 1 Ausgangsleistung
65 W
Anschluss 2 Ausgangsleistung
65 W
Anschluss 3 Ausgangsleistung
60 W
Ausgangsstrom (5V)
3 A
Ausgangsstrom (9V)
3 A
Ausgangsstrom (12V)
3 A
Ausgangsstrom (bei 15 V)
3 A
Ausgangsstrom (bei 20 V)
3.25 A
Ausgangsstrom Anschluss 1
3.25 A
Ausgangsstrom Anschluss 2
3.25 A
Anschluss 3 Ausgangsstrom
3 A
Stromstecker-Typ
Typ C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Triman, UKCA
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
136 mm
Paketgewicht
205 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
44 mm
Tiefe
29 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
143 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Galliumnitrid (GaN)-Transistoren
Ja
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
AC
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
2
Schnellladung
Ja
Buchsen-Typ
Typ C (Euro-Stecker)
Anzahl der Ausgänge
3 Ausgänge
USB Power Delivery
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Schnellladegerät, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, USB - USB Adapter, USB auf USB Adapter, USB zu USB Adapter, USB-A zu USB Adapter, USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, ladegerät usb 3 fach, usb - usb adapter, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.