Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crestron AM3-111-I KIT Kabelloses Präsentationssystem HDMI Desktop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crestron AM3-111-I KIT Kabelloses Präsentationssystem HDMI Desktop
Crestron AM3-111-I KIT Kabelloses Präsentationssystem HDMI Desktop
Crestron AM3-111-I KIT Kabelloses Präsentationssystem HDMI Desktop
Crestron AM3-111-I KIT Kabelloses Präsentationssystem HDMI Desktop
Artikel-Nr.:
     CIDE1-115002610
Hersteller:
     Crestron
Herst.-Nr.:
     AM3-111-I KIT
EAN/GTIN:
     8592978553371
Suchbegriffe:
Kabelloses Präsentationssystem
kabelloses präsentationssystem
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Auflösung (HDMI)
3840 x 2160 Pixel
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Design
Formfaktor
Desktop
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
LED-Anzeigen
PoE, Leistung, Status
Zertifizierung
CE, IC, FCC Part 15 Class B
Antenne
Antennentyp
Intern
Netzwerk
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Frequenzband
2.4 / 5 GHz
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
100,1000 Mbit/s
Management-Funktionen
Reset-Knopf
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Schnittstelle
HDMI
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse
1
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
13.5 W
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 8
Mac-Kompatibilität
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.527,26*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.599,73*
€ 1.903,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.586,88*
€ 1.888,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.547,47*
€ 1.841,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.527,26*
€ 1.817,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.