Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Surface 65W Power Supply Laptop, Tablette Schwarz AC Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microsoft Surface 65W Power Supply Laptop, Tablette Schwarz AC Drinnen
Microsoft Surface 65W Power Supply Laptop, Tablette Schwarz AC Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE1-115151968
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     W8Y-00002
EAN/GTIN:
     196388144204
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Exklusiv für Surface entwickelt, passt das Design des 65-Watt-Netzteils perfekt zu Ihrem Surface-Gerät und lädt den Akku schnell auf. Über den USB-Anschluss können Sie gleichzeitig ein weiteres Gerät laden.

Weitere Informationen:
Energie
Netzteilstärke
65 W
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
250 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.7 m
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Laptop, Tablette
Energiequelle
AC
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Kompatibilität
Surface Laptop Go 2 Surface Laptop Go Surface Book 2 Surface Book Surface Laptop 5 Surface Laptop 4 Surface Laptop 3 Surface Laptop 2 Surface Laptop Surface Pro X Surface Pro 7 Surface Pro 6 Surface Pro (5th gen) Surface Pro 4 Surface Pro 3 Surface Go 2 Surface Go Surface Pro 7+ Surface Go 3 Surface Pro 8 Surface Laptop Studio Surface Pro 9
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Netzteil Notebook, Notebook Netzteil, Notebook Power Supply, Notebooknetzteil, Power Supply Notebook, notebook netzteil microsoft, netzteil notebook, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,07*
€ 76,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,04*
€ 75,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,66*
€ 67,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,47*
€ 66,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,54*
€ 57,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.