Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roborock Zeo One Waschtrockner Freistehend Frontlader Anthrazit E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roborock Zeo One Waschtrockner Freistehend Frontlader Anthrazit E
Roborock Zeo One Waschtrockner Freistehend Frontlader Anthrazit E
Roborock Zeo One Waschtrockner Freistehend Frontlader Anthrazit E
Roborock Zeo One Waschtrockner Freistehend Frontlader Anthrazit E
Roborock Zeo One Waschtrockner Freistehend Frontlader Anthrazit E
Roborock Zeo One Waschtrockner Freistehend Frontlader Anthrazit E
Roborock Zeo One Waschtrockner Freistehend Frontlader Anthrazit E
Roborock Zeo One Waschtrockner Freistehend Frontlader Anthrazit E
Roborock Zeo One Waschtrockner Freistehend Frontlader Anthrazit E
Roborock Zeo One Waschtrockner Freistehend Frontlader Anthrazit E
Artikel-Nr.:
     CIDE1-115711784
Hersteller:
     Roborock
Herst.-Nr.:
     R600002
EAN/GTIN:
     6974653811211
Suchbegriffe:
Frontlader Waschmaschine
Saugroboter
Staubsauger-Roboter
Staubsaugerroboter
Erlebe die Zukunft der Wäschepflege. Das ist die neue Roborock Zeo One: Die ultimative All-in-One Waschtrocknerlösung, die den Dreh raus hat. Mit einer Kombination aus innovativer Technologie und elegantem Design wird die Wäschepflege zu einem Kinderspiel! Die Bedienung war noch nie so einfach. Unsere intuitive Benutzeroberfläche ermöglicht es Ihnen, den Wasch- und Trockenvorgang mühelos anzupassen. Sie können über die intelligente App sogar alles von unterwegs über Ihr Smartphone steuern. Die neue Roborock Zeo One reinigt Ihre Wäsche porentief rein und entfernt sogar die hartnäckigsten Flecken.
Weitere Informationen:
Management-Funktionen
Wi-Fi-gesteuert
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse (Waschen)
A
Energieeffizienzklasse (Waschen
E
Wasserverbrauch pro Zyklus (Waschen)
51 l
Energieverbrauch für 100 Zyklen (Waschen)
50 kWh
Wasserverbrauch pro Zyklus (Waschen
86 l
Energieverbrauch für 100 Zyklen (Waschen
370 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
660 mm
Breite
595 mm
Höhe
850 mm
Gewicht
83000 g
Leistungen
Nennkapazität (Waschen
6 kg
Maximale Schleuderdrehzahl
1400 RPM
Nennkapazität (Waschen)
10 kg
Waschprogramme
Auto, Baumwolle, Öko, Handwäsche/Wolle, Spülen & Schleudern, Schleudern, Synthetik
Trockenprogramme
20min, Babypflege, Baumwolle, Feinwäsche/Seide, Öko, Hygiene/Anti-Allergie, Mix, Nacht, Aktualisieren, Synthetik, Aufwärmen, Wolle
Luftschallemmission (Waschen)
70 dB
Design
Ladetyp
Frontlader
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Anthrazit
Türanschlag
Links
Eingebautes Display
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.084,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.236,88*
€ 1.471,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.225,12*
€ 1.457,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.165,61*
€ 1.387,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.127,54*
€ 1.341,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.084,99*
€ 1.291,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.