| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-115733166 Herst.-Nr.: DF-120482.6 EAN/GTIN: 7333282008017 |
| |
|
| | |
| Fassungsvermögen 3L Einstellbarer Thermostat Kontrollleuchte Abnehmbarer Tank Kaltzone Abnehmbares Heizelement Edelstahltank BPA-frei PFAS-frei Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 248 mm | | Verpackungstiefe | 438 mm | | Verpackungshöhe | 265 mm | Leistungen | Produkttyp | Fritteuse | | Fassungsvermögen | 3 l | | Bratfunktion | Ja | | Regelbare Temperatur | Ja | Technische Details | Enthält nicht | Bisphenol A (BPA), Perfluorooctanesulfonic acid (PFOS) | Anzeige | Anzeigelicht | Ja | Energie | Leistung | 2000 W | Design | Bauart | Einzelbild | | Produktfarbe | Edelstahl | | Entfernbare Schüssel | Ja | | Steuerung | Drehregler | | Geräteplatzierung | Eigenständig | | Anzahl der Frittierkörbe | 1 | | Kältezone | Ja | | Entfernbares Heizelement | Ja |
|
| | |
| | | |
| |