Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vasagle RCR016B02 Gaderobe Bodenstehend 6 Haken Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vasagle RCR016B02 Gaderobe Bodenstehend 6 Haken Schwarz
Vasagle RCR016B02 Gaderobe Bodenstehend 6 Haken Schwarz
Vasagle RCR016B02 Gaderobe Bodenstehend 6 Haken Schwarz
Vasagle RCR016B02 Gaderobe Bodenstehend 6 Haken Schwarz
Vasagle RCR016B02 Gaderobe Bodenstehend 6 Haken Schwarz
Vasagle RCR016B02 Gaderobe Bodenstehend 6 Haken Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-116034590
Hersteller:
     Vasagle
Herst.-Nr.:
     RCR016B02
EAN/GTIN:
     194343046891
Suchbegriffe:
Garderobenständer
Kleiderständer
Mobiler Kleiderständer
garderobenständer
Weitere Informationen:
Merkmale
Unterstützte Positionierung
Bodenstehend
Rahmenmaterial
Stahl
Anzahl Haken
6 Haken
Rahmenfarbe
Schwarz
Material der übrigen Teile
Spanholzplatte
Farbe anderer Teile
Holz
Maximales Lastgewicht
30 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
495 mm
Tiefe
495 mm
Höhe
1790 mm
Gewicht
3300 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,70*
€ 43,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.