Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso CABLE USB-C TO LIGHTNING 1.5M/7902002 USB Kabel 1,5 m USB C USB C/Lightning Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intenso CABLE USB-C TO LIGHTNING 1.5M/7902002 USB Kabel 1,5 m USB C USB C/Lightning Weiß
Intenso CABLE USB-C TO LIGHTNING 1.5M/7902002 USB Kabel 1,5 m USB C USB C/Lightning Weiß
Intenso CABLE USB-C TO LIGHTNING 1.5M/7902002 USB Kabel 1,5 m USB C USB C/Lightning Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-116075842
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     7902002
EAN/GTIN:
     4034303033836
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Farbe: Weiß
Material: Nylon und Aluminium
Anschlüsse: Anschluss 1: USB-C
Anschluss 2: Lightning
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 480Mbps
Max. Spannung: 9V
Max. Stromstärke: 3A
Max. Leistung: 27W
Fast Charging: unterstützt Schnellladen (PD 3.0) bis 27W
Besonderheiten: Verstärkter Knickschutz zwischen USB-Connector und Kabel, MFi-Zertifiziert
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C/Lightning
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Kabelmantelmaterial
Nylon
Art der Kabelummantelung
Geflochten
Material Stecker-Gehäuse
Aluminium
Plug
Ja
Schnellladung
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung Revision
3.0
USB-Stromversorgung bis zu
27 W
Energie
Ausgangsspannung
9 V
Outputstrom (max.)
3 A
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
40 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Mfi, Triman, UKCA
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
7901102
ab € 3,70*
Zubehör
Intenso
7901002
ab € 3,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.