Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso POWER ADAPTER USB-C/7802012 Universal Weiß AC Schnellladung Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intenso POWER ADAPTER USB-C/7802012 Universal Weiß AC Schnellladung Drinnen
Intenso POWER ADAPTER USB-C/7802012 Universal Weiß AC Schnellladung Drinnen
Intenso POWER ADAPTER USB-C/7802012 Universal Weiß AC Schnellladung Drinnen
Intenso POWER ADAPTER USB-C/7802012 Universal Weiß AC Schnellladung Drinnen
Intenso POWER ADAPTER USB-C/7802012 Universal Weiß AC Schnellladung Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE1-116079874
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     7802012
EAN/GTIN:
     4034303033225
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Max. Leistung
20 W
Maximale Ausgangsspannung
12 V
Anschluss 1 Ausgangsleistung
20 W
Ausgangsstrom (5V)
3 A
Ausgangsstrom (9V)
2.22 A
Ausgangsstrom (12V)
1.67 A
Stromstecker-Typ
Typ C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, Triman, UKCA
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
136 mm
Paketgewicht
111 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
42 mm
Tiefe
27 mm
Höhe
78 mm
Gewicht
48 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
AC
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Schnellladung
Ja
Buchsen-Typ
Typ C (Euro-Stecker)
Anzahl der Ausgänge
1 Ausgänge
USB Power Delivery
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, ladegerät usb c 1-fach, netzteil für tablet, ladegerät usb c, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.