Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

One For All WM 7610 TV-Halterung 165,1 cm (65") Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
One For All WM 7610 TV-Halterung 165,1 cm (65") Schwarz
One For All WM 7610 TV-Halterung 165,1 cm (65") Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-116090705
Hersteller:
     One For All
Herst.-Nr.:
     WM 7610
EAN/GTIN:
     8716184076480
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Freies Aufstellen im ganzen Haus ohne Bohren von Löchern

Mit unserem schicken TV-Ständer können Sie Ihren 32"–65"-Fernseher aufstellen, ohne Löcher bohren zu müssen. Der EZ-Ständer verleiht Ihrer Einrichtung ein modernes Aussehen und lässt sich leicht neu aufstellen, um das Layout Ihrer Räumlichkeiten anzupassen.

Platzieren Sie Ihren Fernseher immer in der richtigen Höhe

Genießen Sie die Freiheit, die Höhe Ihres Fernsehers zu verstellen, um dafür zu sorgen, dass Ihr Fernseher immer auf Augenhöhe aufgestellt ist und Sie in den Genuss eines komfortables Seherlebnisses kommen lässt.

Maximieren Sie Ihr TV-Erlebnis

Sein schlankes Design und sein geringer Raumbedarf machen diesen TV-Ständer zur idealen Lösung für die Montage Ihres Fernsehers in einer Ecke.

Entwickelt für Stabilität

Dieser EZ-Ständer ist darauf ausgelegt, die Stabilität Ihres Fernsehers zu gewährleisten. Alle Winkel sind für einen niedrigen Schwerpunkt sorgfältig ausgewählt. Zudem können Sie für zusätzliche Sicherheit den mitgelieferten Maueranker verwenden.

Inklusive Befestigungsmittel für eine mühelose Montage

Unser aus hochwertigem Material gefertigte neueste TV-Ständer ist einfach zu montieren und hält jeden Fernseher zwischen 32" und 65" mit einem Gewicht von bis zu 40 kg. Das im Lieferumfang enthaltene Montagematerial sorgt für einen einfachen Aufbau des Ständers.

Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Eisenguss
Lieferumfang
Montageset
Ja
Technische Details
Einfache Installation
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
607 mm
Tiefe (max)
637 mm
Höhe
1162 mm
Montage
Höchstgewichtskapazität
40 kg
Maximale Bildschirmgröße
65 "
Befestigungstyp
Flur
Minimale VESA-Halterung
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße
32 "
Panel-Montage-Schnittstelle
200 x 200,300 x 200,300 x 300,400 x 200,400 x 400,400 x 300,600 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt
1
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,05*
€ 65,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,46*
€ 64,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,86*
€ 61,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,39*
€ 55,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.