Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 811/1 ESD Multi-Bit-Schraubendreher Gerader Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE1-116098370
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05008881001
EAN/GTIN:
     4013288212382
Suchbegriffe:
Bit-Hand-Halter
Bit-Handhalter
Bit-Schraubendreher
Bitschraubendreher
ARTIKELBESCHREIBUNG

Besonders kleiner ESD Bits-Handhalter mit kurzer Klinge für elektrostatisch sicheres Arbeiten auch in schwer zugänglichen Bereichen. Geeignet für die Aufnahme von Bits mit ¼"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und Wera Anschluss-Reihe 1. Der 2-komponentige Kraftform Griff mit seiner praktischen Kombination aus Hart- und Weichzonen ermöglicht festes Zupacken und präzises Arbeiten. Mit starkem Dauermagnet, der auch große und schwere Schrauben hält. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
34 mm
Länge (mm)
65 mm
Höhe
34 mm
Gewicht
47 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Tschechische Republik
Technische Details
Produkttyp
Multi-Bit-Schraubendreher
Schraubendreher-Typ
Gerader Schraubendreher
Anzahl der Schraubendreher
1
Handgrifffarbe
Schwarz, Gelb
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.