Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta 17612 Taschenlampe Schwarz, Silber, Gelb LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta 17612 Taschenlampe Schwarz, Silber, Gelb LED
Varta 17612 Taschenlampe Schwarz, Silber, Gelb LED
Varta 17612 Taschenlampe Schwarz, Silber, Gelb LED
Varta 17612 Taschenlampe Schwarz, Silber, Gelb LED
Artikel-Nr.:
     CIDE1-116185887
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     17612
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Batterie D
Batterie LR20
D Mono Batterie
Mono Batterie
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
D
Akku-/Batteriebetriebsdauer
125 h
Design
Taschenlampen Typ
Taschenlampe
Produktfarbe
Schwarz, Silber, Gelb
Gehäusematerial
ABS Synthetik, Aluminium, Gummi
Stoßfest
Ja
Beleuchtung
Lampentyp
LED
Anzahl Lampe(n)
14 Lampen
Lichtleistung
70 lm
Lichtstrahl-Entfernung (max.)
32 m
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
197.5 mm
Gewicht
473.1 g
Kopfdurchmesser
63 mm
Die besten Konditionen aller 39 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.