Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin BC 7030 Staubsauger 2 l Trocken 750 W Staubbeutel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin BC 7030 Staubsauger 2 l Trocken 750 W Staubbeutel
Severin BC 7030 Staubsauger 2 l Trocken 750 W Staubbeutel
Severin BC 7030 Staubsauger 2 l Trocken 750 W Staubbeutel
Severin BC 7030 Staubsauger 2 l Trocken 750 W Staubbeutel
Severin BC 7030 Staubsauger 2 l Trocken 750 W Staubbeutel
Severin BC 7030 Staubsauger 2 l Trocken 750 W Staubbeutel
Severin BC 7030 Staubsauger 2 l Trocken 750 W Staubbeutel
Severin BC 7030 Staubsauger 2 l Trocken 750 W Staubbeutel
Severin BC 7030 Staubsauger 2 l Trocken 750 W Staubbeutel
Artikel-Nr.:
     CIDE1-116195801
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     BC 7030
EAN/GTIN:
     4008146042744
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
BC 7030 Bodenstaubsauger mit Beutel
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
750 W
Energiequelle
AC
Ergonomie
Füllstandsanzeige Staubbehälter
Ja
Kabellänge
5 m
Tragegriff(e)
Ja
Griffanzahl
1
Weicher Haltegriff
Ja
Design
Reinigungsart
Trocken
Staubbehälter Typ
Staubbeutel
Staubkapazität
2 l
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Schlauchtyp
Teleskopisch
Leistungen
Vorgesehene Verwendung
Haus
Reinigen der Oberflächen
Teppich, Harter Boden
Vakuum
15 kPa
Betriebsradius
8 m
Lieferumfang
Fugendüse
Ja
Polsterdüse enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3200 g
Verpackungsbreite
490 mm
Verpackungstiefe
300 mm
Verpackungshöhe
270 mm
Paketgewicht
5800 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,47*
€ 92,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,95*
€ 89,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 73,61*
€ 87,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,27*
€ 86,00
pro Stück
ab 6 Stück
€ 72,15*
€ 85,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,81*
€ 85,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,42*
€ 68,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.