Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1HE Rack Kabelführung mit Einstellbarer Tiefe, Kabelführungsbügel für Organisiertes 19 Zoll Rack/Serverschrank, Horizontale Rack Kabelmanagement für Patch Panels/Sw...


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 1HE Rack Kabelführung mit Einstellbarer Tiefe, Kabelführungsbügel für Organisiertes 19 Zoll Rack/Serverschrank, Horizontale Rack Kabelmanagement für Patch Panels/Sw...
StarTech.com 1HE Rack Kabelführung mit Einstellbarer Tiefe, Kabelführungsbügel für Organisiertes 19 Zoll Rack/Serverschrank, Horizontale Rack Kabelmanagement für Patch Panels/Sw...
StarTech.com 1HE Rack Kabelführung mit Einstellbarer Tiefe, Kabelführungsbügel für Organisiertes 19 Zoll Rack/Serverschrank, Horizontale Rack Kabelmanagement für Patch Panels/Sw...
StarTech.com 1HE Rack Kabelführung mit Einstellbarer Tiefe, Kabelführungsbügel für Organisiertes 19 Zoll Rack/Serverschrank, Horizontale Rack Kabelmanagement für Patch Panels/Sw...
StarTech.com 1HE Rack Kabelführung mit Einstellbarer Tiefe, Kabelführungsbügel für Organisiertes 19 Zoll Rack/Serverschrank, Horizontale Rack Kabelmanagement für Patch Panels/Sw...
StarTech.com 1HE Rack Kabelführung mit Einstellbarer Tiefe, Kabelführungsbügel für Organisiertes 19 Zoll Rack/Serverschrank, Horizontale Rack Kabelmanagement für Patch Panels/Sw...
StarTech.com 1HE Rack Kabelführung mit Einstellbarer Tiefe, Kabelführungsbügel für Organisiertes 19 Zoll Rack/Serverschrank, Horizontale Rack Kabelmanagement für Patch Panels/Sw...
StarTech.com 1HE Rack Kabelführung mit Einstellbarer Tiefe, Kabelführungsbügel für Organisiertes 19 Zoll Rack/Serverschrank, Horizontale Rack Kabelmanagement für Patch Panels/Sw...
StarTech.com 1HE Rack Kabelführung mit Einstellbarer Tiefe, Kabelführungsbügel für Organisiertes 19 Zoll Rack/Serverschrank, Horizontale Rack Kabelmanagement für Patch Panels/Sw...
Artikel-Nr.:
     CIDE1-116238947
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     12S-CABLE-LACING-BAR
EAN/GTIN:
     0065030901680
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
Organisieren Sie Kabel, reduzieren Sie die Belastung von Kabeln und Steckern und verbessern Sie den Luftstrom in Racks und SchränkenOrganisieren Sie Netzwerk- und Stromkabel in einem 19"-Rack oder Schrank mit dieser horizontalen 1HE-Kabelführungsschiene mit variabler Tiefe. Organisieren Sie Kabel und reduzieren Sie die Belastung von Kabeln und Steckern, indem Sie diese Befestigungsschiene zwischen im Rack montierten Patchpanels, Servern und NAS-Geräten anbringen. Befestigen Sie die Kabel mit Kabelbindern oder Klettverschlüssen an der Kabelführungsschiene, um die Luftzufuhr zu unternehmenskritischen Geräten zu verbessern.Verbessern Sie das KabelmanagementSorgen Sie für eine gleichmäßige Verteilung des Kabelgewichts im gesamten Rack, um die Belastung von Kabeln, Steckern und Geräteanschlüssen zu verringern. Die verbesserte Kabelorganisation ermöglicht eine klare Kabelführung und verbessert die passive und aktive Kühlung zur Temperaturkontrolle in vollständig geschlossenen Racks. Die gleichmäßig verteilten Befestigungspunkte vereinfachen das Kabelmanagement. Kombinieren Sie das System mit den (separat erhältlichen) Artikeln HKLP100, CBMZTRB5BK oder CBMZT4N, um eine vollständige Einrichtung zu erhalten. Die im Lieferumfang enthaltenen M6-Käfigmuttern und -Schrauben beschleunigen den Aufbau, da Sie die erforderlichen Montageteile bereits vor Ort haben.Einstellbare InstallationDie reversible Beschaffenheit der Kabelführung ermöglicht die Installation entweder vor oder hinter den Montagepfosten. Diese Funktion bietet verschiedene Vorteile, darunter bessere Sichtbarkeit und Zugänglichkeit, Platzoptimierung und Kabelschutz, je nach der gewählten Konfiguration. Die einstellbare Tiefe in Bezug auf die Rack-Montagepfosten reicht von 40 bis 96 mm, so dass der Benutzer die Position der Befestigungsstange während der Installation anpassen kann.Robust und zuverlässigDiese Kabelführung für Racks besteht aus 2 mm (5/64 Zoll) dickem, hochbelastbarem SPCC-Stahl, der dem Gewicht mehrerer Kabel und Kabelbündel standhält. Die Rack-Befestigungsstange ist mit Patchpanels, Servern, Switches, NAS, PDUs, KVMs und anderen Geräten kompatibel. Die pulverbeschichtete Oberfläche garantiert Langlebigkeit, und die glatte Oberfläche verhindert ein Hängenbleiben und schützt die Integrität der Kabel.The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Schraubsorte
M6, M4
Anzahl von Schrauben
8
Muttern enthalten
Ja
Anzahl der Muttern
4
Unterlegscheiben enthalten
Ja
Anzahl der enthaltenen Unterlegscheiben
4
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
480 mm
Verpackungstiefe
66 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
600 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
96 mm
Tiefe
483 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
500 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
430 mm
Höhe des Versandkartons
225 mm
Merkmale
Typ
Kabelabdeckleiste
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Rack-Kapazität
1U
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.