Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim GNC-200 Universal Schwarz, Grau AC Schnellladung Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim GNC-200 Universal Schwarz, Grau AC Schnellladung Drinnen
Verbatim GNC-200 Universal Schwarz, Grau AC Schnellladung Drinnen
Verbatim GNC-200 Universal Schwarz, Grau AC Schnellladung Drinnen
Verbatim GNC-200 Universal Schwarz, Grau AC Schnellladung Drinnen
Verbatim GNC-200 Universal Schwarz, Grau AC Schnellladung Drinnen
Verbatim GNC-200 Universal Schwarz, Grau AC Schnellladung Drinnen
Verbatim GNC-200 Universal Schwarz, Grau AC Schnellladung Drinnen
Verbatim GNC-200 Universal Schwarz, Grau AC Schnellladung Drinnen
Verbatim GNC-200 Universal Schwarz, Grau AC Schnellladung Drinnen
Verbatim GNC-200 Universal Schwarz, Grau AC Schnellladung Drinnen
Artikel-Nr.:
     CIDE1-116375225
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     32204
EAN/GTIN:
     0023942322047
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
2.5 A
Max. Leistung
200 W
Maximale Ausgangsspannung
21 V
Minimale Ausgangsspannung
3.3 V
Anschluss 1 Ausgangsleistung
100 W
Anschluss 2 Ausgangsleistung
100 W
Anschluss 3 Ausgangsleistung
65 W
Anschluss 4 Ausgangsleistung
60 W
Ausgangsstrom (5V)
3 A
Ausgangsstrom (9V)
3 A
Ausgangsstrom (12V)
3 A
Ausgangsstrom (bei 15 V)
3 A
Ausgangsstrom (bei 20 V)
5 A
Ausgangsstrom Anschluss 1
5 A
Ausgangsstrom Anschluss 2
5 A
Anschluss 3 Ausgangsstrom
5 A
Anschluss 4 Ausgangsstrom
5 A
Kompatible Steckertypen
EU, UK, US
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
47 mm
Verpackungstiefe
110 mm
Verpackungshöhe
131.5 mm
Paketgewicht
430 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
83.5 mm
Höhe
64.8 mm
Gewicht
314 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC)
Plug
Ja
Galliumnitrid (GaN)-Transistoren
Ja
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
85366990
Breite des Versandkartons
280 mm
Höhe des Versandkartons
302 mm
Versandkartonsbreite
255 mm
Versandkartonslänge
285 mm
Versandkartonshöhe
131 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
4500 g
Leistungen
Aufladetyp
Drinnen
Aufladekompatibilität
Universal
Energiequelle
AC
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
3
Schnellladung
Ja
Schnellladetechnik
Quick Charge 3.0
Programmierbare Stromversorgung (PPS)
Ja
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
200 W
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß
Ursprungsland
China
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Reiseladegerät, Steckdose Amerikanisch, ladegerät usb 4 fach, steckdose amerikanisch, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,06*
€ 84,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,88*
€ 83,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,07*
€ 77,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,47*
€ 74,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.