Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG OSK5O88EE Kühlschrank Integriert 142 l E Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG OSK5O88EE Kühlschrank Integriert 142 l E Weiß
AEG OSK5O88EE Kühlschrank Integriert 142 l E Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-116452101
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     933 017 064
EAN/GTIN:
     7333394025551
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Unterbaukühlschrank
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
93 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
100 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
588 mm
Tiefe
549 mm
Höhe
881 mm
Einbauraum Breite
560 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe
880 mm
Gewicht
29000 g
Ergonomie
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Kabellänge
2.4 m
Leistungen
Nutzinhalt Kühlschrank
142 l
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
35 dB
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Weiß
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Steuerung
Drehregler
Eierablage
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 359,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,98*
€ 500,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,33*
€ 497,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 409,67*
€ 487,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 397,74*
€ 473,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,43*
€ 427,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.