Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG Series 5000 OS5S161ES Integriert 233 l E Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG Series 5000 OS5S161ES Integriert 233 l E Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-116972284
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     925 513 042
EAN/GTIN:
     7333394019451
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlgefrierkombination
Einbaukühlgefrierkombination
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Die 5000 ColdSense Kühl-Gefrierkombinationen stellen die richtige Temperatur nach dem Öffnen der Tür dank präziser Sensoren schnell wieder her. Das hilft Temperaturschocks sowie Lebensmittelverderb zu vermeiden und bewahrt die Qualität deiner Lebensmittel.

ColdSense: Schützt Lebensmittel durch schnelle Wiederherstellung der Temperatur
ColdSense nutzt präzise Temperatursensoren, um die Kühl-Gefrierkombination nach dem Öffnen und Schließen der Tür schnell wieder auf die richtige Temperatur zu bringen. Das hilft Temperaturschocks sowie Lebensmittelverderb zu vermeiden und bewahrt die Qualität deiner Lebensmittel.

LowFrost: Erheblich weniger Eisbildung
Dank LowFrost Technologie wird die Eisbildung auf ein Minimum reduziert. Das Abtauen funktioniert dadurch schneller und muss seltener durchgeführt werden. So sparst du Zeit und durch den optimalen Betrieb Energie.

10 Jahre Garantie auf den Kompressor

Für mehr Sicherheit: 10 Jahre Garantie auf den Kompressor. Dies umfasst die Kosten für Reparaturen, Transport, Gasentnahme und -nachfüllung, allgemeine Wartung und Service.

LED-Display: Alle Parameter im Blick
Mittels des LED-Displays lassen sich Einstellungen – wie eine optimale Kühltemperatur – präzise vornehmen. Über die Anzeige können alle relevanten Parameter problemlos kontrolliert werden.

Frostmatic: Beschleunigtes Schnellgefrieren - Nährstoffe bleiben erhalten
Wenn frische Lebensmittel eingefroren werden, sollte man keine Zeit verlieren damit alle Nährstoffe erhalten bleiben. Bei Aktivierung der Frostmatic-Option schaltet der Gefrierteil für 52 Stunden in den Dauerbetrieb – für maximale Gefrierleistung – und kehrt anschließend auf die zuvor eingestellte Temperatur zurück.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Kabellänge
2.4 m
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Unten
Nutzinhalt Gefrierfach
72 l
Gefrierkapazität
4.5 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
11.5 h
Sternekennzeichnung
4*
Low-Frost-System
Ja
Anzahl der Gefrierschubladen
3
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
233 l
Klimaklasse
SN-ST
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
35 dB
Minimale Betriebstemperatur
-18 °C
Maximale Betriebstemperatur
4 °C
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
218 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieeffizienzindex (EEI)
100
Anschlusswert
140 W
AC Eingangsspannung
230 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
548 mm
Tiefe
549 mm
Höhe
1572 mm
Gewicht
52500 g
Einbauraum Breite
560 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe
1580 mm
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
161 l
NoFrost-Funktion (Kühleinheit)
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Anzahl der Gemüseschubladen
2
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Anzahl der herausnehmbaren Einlegeböden
3
Eierablage
Ja
Anzahl der Eierbalkone
6
Flaschengestelle
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
590 mm
Verpackungstiefe
600 mm
Verpackungshöhe
1640 mm
Paketgewicht
54000 g
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Steuerung
Berührung
Display-Typ
LED
Display-Platzierung
Innen
Regalmaterial
Glas
Einstellbare Regale
Ja
Anzahl der Kompressoren
1
Invertertechnologie
Ja
Sonstige Funktionen
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 618,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 715,43*
€ 851,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 712,56*
€ 847,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 691,84*
€ 823,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 667,30*
€ 794,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 618,94*
€ 736,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.