Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ninja AF500EU Fritteuse Doppel 10,4 l Eigenständig 2470 W Heißluftfritteuse Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ninja AF500EU Fritteuse Doppel 10,4 l Eigenständig 2470 W Heißluftfritteuse Schwarz, Edelstahl
Ninja AF500EU Fritteuse Doppel 10,4 l Eigenständig 2470 W Heißluftfritteuse Schwarz, Edelstahl
Ninja AF500EU Fritteuse Doppel 10,4 l Eigenständig 2470 W Heißluftfritteuse Schwarz, Edelstahl
Ninja AF500EU Fritteuse Doppel 10,4 l Eigenständig 2470 W Heißluftfritteuse Schwarz, Edelstahl
Ninja AF500EU Fritteuse Doppel 10,4 l Eigenständig 2470 W Heißluftfritteuse Schwarz, Edelstahl
Ninja AF500EU Fritteuse Doppel 10,4 l Eigenständig 2470 W Heißluftfritteuse Schwarz, Edelstahl
Ninja AF500EU Fritteuse Doppel 10,4 l Eigenständig 2470 W Heißluftfritteuse Schwarz, Edelstahl
Ninja AF500EU Fritteuse Doppel 10,4 l Eigenständig 2470 W Heißluftfritteuse Schwarz, Edelstahl
Ninja AF500EU Fritteuse Doppel 10,4 l Eigenständig 2470 W Heißluftfritteuse Schwarz, Edelstahl
Ninja AF500EU Fritteuse Doppel 10,4 l Eigenständig 2470 W Heißluftfritteuse Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-116980218
Hersteller:
     Ninja
Herst.-Nr.:
     AF500EU
EAN/GTIN:
     622356270373
Suchbegriffe:
Friteuse
Fritteuse
Heißluftfritteuse
friteuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
270 mm
Höhe
327 mm
Gewicht
9400 g
Verpackungsbreite
388 mm
Verpackungstiefe
568 mm
Verpackungshöhe
419 mm
Paketgewicht
9500 g
Leistungen
Produkttyp
Heißluftfritteuse
Fassungsvermögen
10.4 l
Bratfunktion
Ja
Backfunktion
Ja
Anzahl der Programme
7
Röstfunktion
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Temperatur (min)
40 °C
Temperatur (max)
240 °C
Voreingestellte Kochprogramme
Ja
Anzahl der Personen
8 Person(en)
Digital-Zeitmesser
Ja
Dehydrierende Funktion
Ja
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Anzeige
Eingebautes Display
Ja
Energie
Leistung
2470 W
Automatische Abschaltung
Ja
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50-60 Hz
Design
Bauart
Doppel
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Entfernbare Schüssel
Ja
Steuerung
Drehregler
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Geräteplatzierung
Eigenständig
Griff(e)
Ja
Antihaftbeschichteter Innenbehälter
Ja
Bedienfeld Farbe
Schwarz
Rutschfeste Füße
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,83*
€ 211,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,16*
€ 210,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,15*
€ 203,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,90*
€ 193,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,74*
€ 178,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.