Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis TP3301-E Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis TP3301-E Montage
Axis TP3301-E Montage
Axis TP3301-E Montage
Axis TP3301-E Montage
Axis TP3301-E Montage
Artikel-Nr.:
     CIDE1-117008090
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     02961-001
EAN/GTIN:
     7331021086845
Suchbegriffe:
Kamerahalter
Kamerahalterung
kamerahalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
138.3 mm
Tiefe
244.1 mm
Höhe
194.8 mm
Gewicht
1200 g
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Ergonomie
Höchstgewichtskapazität
15 kg
Merkmale
Typ
Montage
Unterstützte Positionierung
Universal
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Axis
Gehäusematerial
Aluminium
IK-Kodex
IK10
Zertifizierung
IEC 60721-4 Class 4M3, MIL-STD 810G 509.5, NEMA 250 Type 4X, IEC 62262 IK10
Technische Details
Enthält nicht
PVC
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,67*
€ 219,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,49*
€ 214,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,74*
€ 206,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,83*
€ 199,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,04*
€ 176,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.