Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Serie 6 SMI6ZCS17E Spülmaschine Halb integriert 14 Maßgedecke C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Serie 6 SMI6ZCS17E Spülmaschine Halb integriert 14 Maßgedecke C
Bosch Serie 6 SMI6ZCS17E Spülmaschine Halb integriert 14 Maßgedecke C
Bosch Serie 6 SMI6ZCS17E Spülmaschine Halb integriert 14 Maßgedecke C
Bosch Serie 6 SMI6ZCS17E Spülmaschine Halb integriert 14 Maßgedecke C
Bosch Serie 6 SMI6ZCS17E Spülmaschine Halb integriert 14 Maßgedecke C
Bosch Serie 6 SMI6ZCS17E Spülmaschine Halb integriert 14 Maßgedecke C
Bosch Serie 6 SMI6ZCS17E Spülmaschine Halb integriert 14 Maßgedecke C
Bosch Serie 6 SMI6ZCS17E Spülmaschine Halb integriert 14 Maßgedecke C
Artikel-Nr.:
     CIDE1-117156885
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     SMI6ZCS17E
EAN/GTIN:
     4242005443765
Suchbegriffe:
Bosch Geschirrspüler
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Weitere Informationen:
Markeneigenschaften
Bosch-Technologien (Geschirrspülen)
Extra Clean Zone, Extra trocken, Home Connect, Max Flex baskets, PerfectDry, Rackmatic®, Silence programme, VarioDrawer, Zeolith technology
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Wasserverbrauch pro Zyklus
9 l
Energieverbrauch pro 100 Zyklen
75 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch pro Zyklus
0.747 kWh
Anschlusswert
2400 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke
10 A
Energieeffizienz-Index (EU 2017/1369)
43,9
Gewicht und Abmessungen
Breite
598 mm
Tiefe
573 mm
Höhe
815 mm
Gewicht
51100 g
Tiefe bei geöffneter Tür
1150 mm
Einbauraum Breite
600 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe (min)
815 mm
Einbauraum Höhe (max)
875 mm
Verpackungsdaten
Paketgewicht
53000 g
Leistungen
Anzahl Maßgedecke
14 Maßgedecke
Anzahl Waschprogramme
6
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
39 dB
Geschirrspülprogramme
60min 65°C, Auto 45-65°C, Öko 50 °C, Favorite, Intensive 70°C, Vorspülen, Silent 50°C
Zykluszeit
200 min
Aquastop Funktion
Ja
Trocknungssystem
Wärmetauscher
Startzeitvorwahl
Ja
Einschalteverzögerung (max.)
24 h
Extratrocken
Ja
Glasschutz
Ja
Halbe Beladung
Ja
Selbstreinigend
Ja
Design
Geräteplatzierung
Halb integriert
Produktgröße
Standardgröße (60 cm)
Benutzerdefinierte Panel-Bereitschaft
Ja
Türfarbe
Nicht zutreffend
Eingebautes Display
Ja
Bedienfeld Farbe
Edelstahl
Steuerung
Tasten
Kabellänge
1.75 m
Schlauchlänge Wasserzulauf
1.65 m
Schlauchlänge Wasserablauf
1.9 m
Oberer Korb höhenverstellbar
Ja
Höhenverstellbarer Oberkorb
3
Obere Korbablage
Zusammenklappbar
Untere Korbablage
Zusammenklappbar
Art des Besteckeinsatzes
Korb
Ergonomie
Dosierungsassistent
Ja
Selbstreinigender Filter
Ja
Kindersicherung
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Höhenverstellbare Füße
60 mm
Restzeitanzeige
Ja
Anzeige bei geringem Füllstand an Salz
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Bedienung durch Apps unterstützt
Bosch Home Connect
Wi-Fi-gesteuert
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 708,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 854,56*
€ 1.016,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 835,20*
€ 993,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 785,43*
€ 934,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 752,11*
€ 895,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 708,99*
€ 843,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.