Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Farbclips für Patchkabel - Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Digitus Farbclips für Patchkabel - Rot
Digitus Farbclips für Patchkabel - Rot
Digitus Farbclips für Patchkabel - Rot
Digitus Farbclips für Patchkabel - Rot
Digitus Farbclips für Patchkabel - Rot
Digitus Farbclips für Patchkabel - Rot
Artikel-Nr.:
     1359-40-57-6367
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     A-CC-R
EAN/GTIN:
     4016032490999
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6
Farbclips für Patchkabel bieten eine effiziente Möglichkeit, Kabel in Netzwerksystemen zu verwalten und zu identifizieren. Sie tragen zu einer gut organisierten und leicht zu wartenden Infrastruktur bei.

- Einfache Identifizierung: Die Verwendung verschiedener Farben ermöglicht eine schnelle und einfache visuelle Identifizierung von Kabeln und verringert so die Wahrscheinlichkeit von Fehlern bei der Installation, Wartung oder Fehlerbehebung.
- Organisatorische Effizienz: Farbcodierte Kabelclips helfen bei der Organisation und verbessern das gesamte Kabelmanagement und reduzieren Verwirrung in komplexen Netzwerkumgebungen.
- Fehlervermeidung: Die Wahrscheinlichkeit, dass Kabel falsch angeschlossen werden, wird minimiert und die Zuverlässigkeit und Stabilität des Netzwerks verbessert.
- Schnelle Fehlerbehebung: Während der Wartung können Techniker bestimmte Kabel schnell identifizieren und verfolgen
- Skalierbarkeit: Neue Kabel können problemlos in die bestehende Infrastruktur integriert werden, ohne das gesamte System zu stören.
- Benutzerfreundlichkeit: Die Vielseitigkeit dieser Farbclips, die so konzipiert sind, dass sie problemlos auf beiden Seiten des Patchkabels verwendet werden können, um eine nahtlose und umfassende Kabelidentifizierung zu ermöglichen.

Farbclips für Patchkabel vereinfachen die Kabelidentifizierung im Netzwerk. Diese in verschiedenen Farben erhältlichen Clips helfen dabei, Kabel nach ihrer Funktion oder ihrem Bestimmungsort zu organisieren. Dies erhöht die Effizienz und verringert die Fehlerwahrscheinlichkeit bei der Installation und Wartung. Eine schnelle Fehlerbehebung wird erleichtert, da Techniker bestimmte Kabel leicht identifizieren und verfolgen können. Darüber hinaus unterstützt das standardisierte Farbcodierungssystem die Skalierbarkeit und ermöglicht die nahtlose Integration neuer Kabel bei der Erweiterung der Netzwerke. Über die Funktionalität hinaus trägt die Verwendung farblich gekennzeichneter Clips zu einem professionellen und organisierten Erscheinungsbild in Netzwerkumgebungen bei.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
30 g
Merkmale
Produkttyp
Farbcodierungsclip
Produktfarbe
Rot
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabelstandard
Cat5e/6
Anzahl
100
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Verpackungsvolumen
240 cm³
VK Zolltarifcode
39269097
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1359
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 8,88*
€ 12,60*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 9,09*
€ 12,88*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 9,50*
€ 13,22*
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,62*
€ 13,61*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 10,80*
€ 16,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1359
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 1359
Versand: Lager 1359
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 2,90*
ab € 1.100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DIGITUS
A-CC-B
ab € 8,88*
Sonstiges
DIGITUS
A-CC-Y
ab € 8,88*
Sonstiges
DIGITUS
A-CC-M
ab € 8,87*
Sonstiges
DIGITUS
A-CC-G
ab € 8,79*
Sonstiges
DIGITUS
A-CC-BL
ab € 8,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.