Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr UIK 1510 Comfort Kühlschrank Unterbau 136 l E Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr UIK 1510 Comfort Kühlschrank Unterbau 136 l E Weiß
Liebherr UIK 1510 Comfort Kühlschrank Unterbau 136 l E Weiß
Liebherr UIK 1510 Comfort Kühlschrank Unterbau 136 l E Weiß
Liebherr UIK 1510 Comfort Kühlschrank Unterbau 136 l E Weiß
Liebherr UIK 1510 Comfort Kühlschrank Unterbau 136 l E Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE1-117549816
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     996513551
EAN/GTIN:
     4016803135395
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Unterbaukühlschrank
SuperCool-Automatik
Die SuperCool-Automatik senkt die Kühlraumtemperatur für bis zu 12 Stunden auf +2 °C ab – ideal für die schnelle Abkühlung frisch eingelagerter Lebensmittel.

Türalarm
Zum sicheren Schutz der Lebensmittel warnt der akustische Türalarm nach 60 Sekunden geöffneter Tür.

Transparente Gemüsefächer
Transparente Gemüsefächer bieten viel Platz für die übersichtliche Einlagerung von Obst und Gemüse. Zudem sind sie leicht zu reinigen.

Wechselbarer Türanschlag
Die Geräte sind werksseitig mit rechtem Türanschlag ausgestattet. Mit der Möglichkeit, den Türanschlag zu wechseln, kann das Gerät immer optimal im Aufstellungsbereich bedient werden.

Festtürmontage
Möbel- und Gerätetür werden fest miteinander verbunden, indem die Möbeltür direkt an der Gerätetür befestigt wird.

VarioSockel
Der VarioSockel ermöglicht eine Anpassung an die Küchenmöbel in Höhe und Tiefe.Alle vier Stellfüße sind von vorne mit einem Verstellweg von 60 mm einstellbar. Außerdem kann das Lüftungsgitter variabel an die Küchenfront mit einem Verschiebeweg von 55 mm angepasst werden.
Weitere Informationen:
Markeneigenschaften
Liebherr-Technologien (Lebensmittellagerung)
SuperCool
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
94 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch
0.257 kWh/24h
Stromstecker-Typ
Typ C
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
1.2 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
597 mm
Tiefe
550 mm
Höhe
820 mm
Einbauraum Breite
600 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe (min)
820 mm
Einbauraum Höhe (max)
880 mm
Gewicht
33500 g
Verpackungsbreite
615 mm
Verpackungstiefe
617 mm
Verpackungshöhe
883 mm
Paketgewicht
36000 g
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Verstellbare Füße
Ja
Kabellänge
2 m
Leistungen
Nutzinhalt Kühlschrank
136 l
Klimaklasse
SN-ST
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
35 dB
Super Kühlungs-Funktion
Ja
Bruttokapazität Kühlschrank
137 l
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Kühlschrank - Temperaturbereich
2 - 9 °C
Design
Geräteplatzierung
Unterbau
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Türöffnungswinkel
115 °
Türmontage
Tür-zu-Tür
Steuerung
Tasten
Display-Typ
LCD
Ablageflächen Kühlschranktür
2
Eierablage
Ja
Flaschengestelle
Ja
Kältemittelart
R 600a
Regalmaterial
Glas
Einstellbare Regale
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 572,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 677,48*
€ 806,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 671,59*
€ 799,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 650,26*
€ 773,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 624,83*
€ 743,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 572,24*
€ 680,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.