Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki DH3628DC W3Z Bohrhammer 950 RPM SDS Plus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki DH3628DC W3Z Bohrhammer 950 RPM SDS Plus
Hikoki DH3628DC W3Z Bohrhammer 950 RPM SDS Plus
Artikel-Nr.:
     CIDE1-117895243
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     DH3628DC W3Z
EAN/GTIN:
     4966376405756
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Leistungen
Bohrdurchmesser in Beton (max.)
28 mm
Nenndrehzahl (max.)
950 RPM
Aufprallenergie (max.)
3.2 J
Bohrdruchmesser in Stahl (max.)
13 mm
Bohrdurchmesser in Holz (max.)
32 mm
Merkmale
Bohren
Ja
Hammerbohren
Ja
Meißeln
Ja
Spannzange Typ
SDS Plus
Rücklauf
Ja
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Weicher Haltegriff
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Eingebautes Licht
Ja
Motortyp
Bürstenloser Motor
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
36 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3400 g
Breite
356 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 357,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,41*
€ 516,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,16*
€ 503,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 373,32*
€ 444,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,68*
€ 439,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 357,72*
€ 425,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.