Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens iQ300 KG36NXXBF Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 321 l B Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens iQ300 KG36NXXBF Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 321 l B Edelstahl
Siemens iQ300 KG36NXXBF Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 321 l B Edelstahl
Siemens iQ300 KG36NXXBF Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 321 l B Edelstahl
Siemens iQ300 KG36NXXBF Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 321 l B Edelstahl
Siemens iQ300 KG36NXXBF Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 321 l B Edelstahl
Siemens iQ300 KG36NXXBF Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 321 l B Edelstahl
Siemens iQ300 KG36NXXBF Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 321 l B Edelstahl
Siemens iQ300 KG36NXXBF Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 321 l B Edelstahl
Siemens iQ300 KG36NXXBF Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 321 l B Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE1-117943262
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     KG36NXXBF
EAN/GTIN:
     4242003946763
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Mehr Platz und mehr Frische.
Genügend Platz für all dein Obst und Gemüse. Und eine separate Schublade mit eigener Kaltluftzufuhr für Fisch und Fleisch, die deine Lebensmittel länger in Topform hält. Mehr Platz und ideale Lagerbedingungen in einem einzigen System.

So bleibt dein Gefrierfach frostfrei.
Du musst dein Gefrierfach nie wieder abtauen, damit dein Gefriergut einwandfrei bleibt und dein Gerät energieeffizient läuft. Das noFrost-System hält die Luft trocken, indem es ihr Feuchtigkeit entzieht. Das verhindert die Bildung von Eis an den Innenwänden des Geräts oder von Reif auf den Lebensmitteln – und Abtauen wird überflüssig. Dadurch sparst du nicht nur Aufwand, sondern auch Energie, denn ein frostfreies Gefrierfach arbeitet effizienter.

Gleichmäßige Kühlung auf allen Ebenen.
Wenn in deinem Kühlschrank nicht alle Bereiche gleichmäßig kühl sind, ist es schwer alle Lebensmittel frisch zu halten. Wir haben eine Lösung: Die Hochglanz-Rückwand mit multiAirflow sorgt für eine gleichmäßige Luftzirkulation und eine konstamte Temperatur auf allen Ebenen. So kühlen neue Lebensmittel, die du gerade hineingelegt hast, schnell ab und bleiben lange frisch.

Kurzzeitige Temperaturabsenkung zum Abkühlen von Lebensmitteln.
Mit superCooling kannst du die Temperatur deines Kühlschranks für eine bestimmte Zeit senken, um frische Lebensmittel schnell herunterzukühlen. Damit wird ein unerwünschter Temperaturanstieg der bereits gekühlten Lebensmittel verhindert.

Optimale Flaschenaufbewahrung.
Mit unserem bottleRack bekommst du ein spezielles Regal zur Aufbewahrung von Flaschen. Lagere große und kleine Flaschen sowie Dosen im Kühlschrank, ohne dass sie darin umherrollen oder klappern. In den praktischen, separaten Regalelementen sind deine Flaschen leicht greifbar und gleichzeitig sicher verstaut.

Individuelle Temperaturregelung für mehr Flexibilität.
Wäre es nicht schön zu Hause Energie zu sparen, während du im Urlaub bist? Jetzt kannst du den Kühl- und Gefrierbereich separat steuern und die Temperaturen jeweils nach deinen Anforderungen einstellen. Mit dieser Flexibilität kannst du die Temperatur erhöhen und dadurch Energie sparen.

Auf einen Blick sehen, was im Kühlschrank ist.
Das eingebaute LED-Licht sorgt für eine gleichmäßige Ausleuchtung, sodass du direkt siehst, was du Gutes im Kühlschrank hast. Die Positionierung der LEDs im vorderen Bereich des Kühlschranks sorgt dafür, dass Lebensmittel nichts verdunkeln. Noch besser: Die LEDs sind langlebig und energieeffizient.

Ohne Zwischenraum direkt an der Wand platzierbar.
Platzieren Sie Ihren Kühlschrank direkt an der Wand – ohne Zwischenraum.

Gleichmäßige Kühlung bringt Frische.
Das multiAirflow-System verbessert die Kaltluftzirkulation im Kühlschrank entscheidend. Es reguliert die Temperatur und Luftfeuchtigkeit und verhindert die Bildung von Kondenswasser. So bleiben deine Lebensmittel länger frisch.

Bruchsichere und leicht zu reinigende Glasablagen.
Alle Glasablagen bestehen aus extrastarkem, reinigungsfreundlichem Sicherheitsglas. Fällt mal etwas um, wird die verschüttete Flüssigkeit eingedämmt und läuft nicht durch den gesamten Kühlraum.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Unten
Nutzinhalt Gefrierfach
103 l
Gefrierkapazität
9.5 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
17 h
Sternekennzeichnung
4*
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Schnellfrost-Funktion
Ja
Eiswürfelbehälter
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
321 l
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
33 dB
Minimale Betriebstemperatur
10 °C
Maximale Betriebstemperatur
43 °C
Urlaubsschaltung
Ja
ECO-Modus
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
B
Jährlicher Energieverbrauch
127 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieeffizienzindex (EEI)
51
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
665 mm
Höhe
1860 mm
Gewicht
80500 g
Markeneigenschaften
Siemens-Technologien (Lebensmittellagerung)
hyperFresh
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
218 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Super Kühlungs-Funktion
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Anzahl der herausnehmbaren Einlegeböden
2
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Eierablage
Ja
Anzahl der Eierbalkone
3
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Edelstahl
Eingebautes Display
Ja
Name der Farbe
BlackSteel
Türanschlag
Rechts
Kindersicherung
Ja
Steuerung
Berührung
Display-Platzierung
An Tür
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 810,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 903,24*
€ 1.074,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 895,06*
€ 1.065,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 864,61*
€ 1.028,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 841,78*
€ 1.001,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 810,08*
€ 964,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.