Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shark HD333EU Haarstyling-Gerät Multistyler Warm Weiß 1700 W 2,44 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shark HD333EU Haarstyling-Gerät Multistyler Warm Weiß 1700 W 2,44 m
Shark HD333EU Haarstyling-Gerät Multistyler Warm Weiß 1700 W 2,44 m
Shark HD333EU Haarstyling-Gerät Multistyler Warm Weiß 1700 W 2,44 m
Shark HD333EU Haarstyling-Gerät Multistyler Warm Weiß 1700 W 2,44 m
Shark HD333EU Haarstyling-Gerät Multistyler Warm Weiß 1700 W 2,44 m
Shark HD333EU Haarstyling-Gerät Multistyler Warm Weiß 1700 W 2,44 m
Shark HD333EU Haarstyling-Gerät Multistyler Warm Weiß 1700 W 2,44 m
Shark HD333EU Haarstyling-Gerät Multistyler Warm Weiß 1700 W 2,44 m
Shark HD333EU Haarstyling-Gerät Multistyler Warm Weiß 1700 W 2,44 m
Shark HD333EU Haarstyling-Gerät Multistyler Warm Weiß 1700 W 2,44 m
Shark HD333EU Haarstyling-Gerät Multistyler Warm Weiß 1700 W 2,44 m
Shark HD333EU Haarstyling-Gerät Multistyler Warm Weiß 1700 W 2,44 m
Shark HD333EU Haarstyling-Gerät Multistyler Warm Weiß 1700 W 2,44 m
Shark HD333EU Haarstyling-Gerät Multistyler Warm Weiß 1700 W 2,44 m
Shark HD333EU Haarstyling-Gerät Multistyler Warm Weiß 1700 W 2,44 m
Shark HD333EU Haarstyling-Gerät Multistyler Warm Weiß 1700 W 2,44 m
Shark HD333EU Haarstyling-Gerät Multistyler Warm Weiß 1700 W 2,44 m
Shark HD333EU Haarstyling-Gerät Multistyler Warm Weiß 1700 W 2,44 m
Shark HD333EU Haarstyling-Gerät Multistyler Warm Weiß 1700 W 2,44 m
Shark HD333EU Haarstyling-Gerät Multistyler Warm Weiß 1700 W 2,44 m
Shark HD333EU Haarstyling-Gerät Multistyler Warm Weiß 1700 W 2,44 m
Shark HD333EU Haarstyling-Gerät Multistyler Warm Weiß 1700 W 2,44 m
Shark HD333EU Haarstyling-Gerät Multistyler Warm Weiß 1700 W 2,44 m
Shark HD333EU Haarstyling-Gerät Multistyler Warm Weiß 1700 W 2,44 m
Shark HD333EU Haarstyling-Gerät Multistyler Warm Weiß 1700 W 2,44 m
Shark HD333EU Haarstyling-Gerät Multistyler Warm Weiß 1700 W 2,44 m
Shark HD333EU Haarstyling-Gerät Multistyler Warm Weiß 1700 W 2,44 m
Artikel-Nr.:
     CIDE1-117957718
Hersteller:
     SharkNinja
Herst.-Nr.:
     HD333EU
EAN/GTIN:
     622356271622
Suchbegriffe:
Glätt-Eisen
Glätteisen
Haar-Glätter
Haarglätter
Weitere Informationen:
Ergonomie
Kabellänge
2.44 m
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Typ
Multistyler
Technologie
Warm
Haartrocknung
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Steuerung
Tasten
Temperatur (min)
65 °C
Temperatur (max)
100 °C
Design
Produktfarbe
Weiß
Aufhängbar
Ja
Hängeart
Hängeschlaufe
Gewicht und Abmessungen
Breite
51 mm
Tiefe
165.1 mm
Höhe
200.9 mm
Gewicht
750 g
Lieferumfang
Anzahl der Befestigungen
3
Tragetasche
Ja
Anzahl enthaltener Bürstenköpfe
1 Stück(e)
Betriebsanleitung
Ja
Konzentratordüse
Ja
Energie
Leistung
1700 W
Energiequelle
AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,34*
€ 201,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,05*
€ 201,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,07*
€ 195,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,25*
€ 191,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,66*
€ 163,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.