Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shark BU1120EU Handstaubsauger Blau, Weiß Beutellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Shark BU1120EU Handstaubsauger Blau, Weiß Beutellos
Shark BU1120EU Handstaubsauger Blau, Weiß Beutellos
Shark BU1120EU Handstaubsauger Blau, Weiß Beutellos
Shark BU1120EU Handstaubsauger Blau, Weiß Beutellos
Shark BU1120EU Handstaubsauger Blau, Weiß Beutellos
Artikel-Nr.:
     CIDE1-117957829
Hersteller:
     SharkNinja
Herst.-Nr.:
     BU1120EU
EAN/GTIN:
     622356274807
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Weitere Informationen:
Leistungen
Reinigen der Oberflächen
Teppich, Harter Boden
Gewährleistungsfrist
5 Jahr(e)
Ergonomie
Waschbarer Filter
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Laufzeit
40 min
Ladezeit
4.5 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Fugendüse
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2600 g
Breite
353 mm
Tiefe
264 mm
Höhe
1092 mm
Design
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Blau, Weiß
Schmutzaufnahmekapazität (Trockenanwendung)
0.42 l
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LED
Bürstenform
Rechteckig
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 101,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,17*
€ 153,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,73*
€ 153,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,43*
€ 150,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,59*
€ 148,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,77*
€ 121,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.