Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekomat AG Blecheimer Mittel 6.5cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Dekomat AG Blecheimer Mittel 6.5cm
Dekomat AG Blecheimer Mittel 6.5cm
Artikel-Nr.:
     CIDE1-118092788
Hersteller:
     Dekomat
Herst.-Nr.:
     940002-195
EAN/GTIN:
     4016550155905
Suchbegriffe:
Blecheimer
Metall-Eimer
Metalleimer
blecheimer
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Höhe
65 mm
Merkmale
Produkttyp
Topfpflanzer
Befestigungstyp
Freistehend
Material
Zinn
Produktfarbe
Zink
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Tragegriff(e)
Ja
Anzahl Tragegriffe
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 35,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 24 Stück (ab € 1,4725* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,24*
€ 58,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 49,16*
€ 58,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,88*
€ 53,41
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 43,45*
€ 51,71
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 41,67*
€ 49,59
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 35,34*
€ 42,05
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.