Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Golden Curl GC_506_ROSEGOLD Haarstyling-Gerät Lockenstab Warm Schwarz, Roségold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Golden Curl GC_506_ROSEGOLD Haarstyling-Gerät Lockenstab Warm Schwarz, Roségold
Golden Curl GC_506_ROSEGOLD Haarstyling-Gerät Lockenstab Warm Schwarz, Roségold
Golden Curl GC_506_ROSEGOLD Haarstyling-Gerät Lockenstab Warm Schwarz, Roségold
Golden Curl GC_506_ROSEGOLD Haarstyling-Gerät Lockenstab Warm Schwarz, Roségold
Golden Curl GC_506_ROSEGOLD Haarstyling-Gerät Lockenstab Warm Schwarz, Roségold
Golden Curl GC_506_ROSEGOLD Haarstyling-Gerät Lockenstab Warm Schwarz, Roségold
Artikel-Nr.:
     CIDE1-118111763
Hersteller:
     Golden Curl
Herst.-Nr.:
     GC_506_ROSEGOLD
EAN/GTIN:
     5060494261504
Suchbegriffe:
Locken-Stab
Lockenbürste
Lockenstab
lockenbürste
Erstellen Sie professionelle Locken, die lange halten... In Minutenschnelle zu Hause!

Der Golden Curl Lockenstab in Profi-Qualität verwendet eine gleichmäßige, schnelle Wärmeverteilung, um weiche, natürliche Locken zu kreieren.
Die fortschrittliche Negativ-Ionen-Technologie versiegelt die Feuchtigkeit und eliminiert statische Aufladung und Frizz.
Das Ergebnis? Glänzende Locken, die den ganzen Tag halten!

PREIS BEINHALTET:
- Die wunderschön gestaltete, luxuriöse Box macht diesen Lockenstab zu einem wunderbaren Geschenk für die Familie oder Freunde
- Professioneller hitzebeständiger Handschuh
- Ein Paar Croco - Clips zur Haartrennung und zum einfachen Styling
Weitere Informationen:
Ergonomie
Kabelgelenk
Ja
Leistungen
Typ
Lockenstab
Technologie
Warm
Haar lockig machen
Ja
Ionenfunktion
Ja
Keramisches Heizsystem
Ja
Anzahl der Heizstufen
1
Lockenstabform
Kegelförmig
Geeignet für Haartypen
Alle Haare
Temperatur (max)
200 °C
Anzahl der Temperatureinstellungen
1
Design
Produktfarbe
Schwarz, Roségold
Plattenmaterial
Keramik
Rutschfeste Füße
Ja
Gewicht und Abmessungen
Lockenstabdurchmesser (min.)
18 mm
Lockenstabdurchmesser (max.)
25 mm
Lieferumfang
Anzahl der Haarspangen
2
Hitzebeständiger Handschuh enthalten
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,23*
€ 131,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,92*
€ 130,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,39*
€ 127,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,47*
€ 125,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,54*
€ 104,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.