Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link Omada POE160S PoE-Adapter Gigabit Ethernet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link Omada POE160S PoE-Adapter Gigabit Ethernet
TP-Link Omada POE160S PoE-Adapter Gigabit Ethernet
TP-Link Omada POE160S PoE-Adapter Gigabit Ethernet
Artikel-Nr.:
     CIDE1-118259897
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     POE160S
EAN/GTIN:
     8592978537609
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
59.4 mm
Höhe
36.8 mm
Netzwerk
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10/100/1000
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u
unterstütze Kabeltypen
Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
RJ-45-Eingangsanschlüsse
1
RJ-45-Ausgangsanschlüsse
1
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Wandmontage
Ja
Plug
Ja
Maximaler Arbeitsabstand
100 m
LED-Anzeigen
Leistung
Lieferumfang
Wandmontageset
Ja
Netzkabel enthalten
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Energie
Ausgangsleistung
30 W
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteilfrequenz
50/60 Hz
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.