Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Komplettsystem-Übersicht
>
All-in-One PC
>
Artikel
Shuttle All-In-One Barebone P25N, 11.6" Multi-Touch-Screen, Intel N100, IP54, lüfterlos, 24/7 Dauerbetrieb
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE1-118293086
Hersteller:
Shuttle Computer
Herst.-Nr.:
P25N
EAN/GTIN:
887993006536
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Barebone
Barebone-PC
Kassen-PC
Der Shuttle XPC all-in-one P25N mit 11,6"-Multitouch-Display positioniert sich als platzsparendes Kassensystem oder als Bedieneinheit für Medienwiedergabe oder Automation. Mit dem praktischen Klappfuß lässt sich die Neigung individuell anpassen, aber auch die Montage an einem VESA-Standfuß oder Wandhalterung ist möglich. Die Vorderseite ist gegen Staub und Spritzwasser gemäß der Schutzart IP54 geschützt. Auf der Rückseite sorgt eine Kabel-Sammelbox für Ordnung. Dank komplett passiver Kühlung ist das System praktisch geräuschlos, wartungsfrei und für den 24/7-Dauerbetrieb geeignet.
Weitere Informationen:
Design
Gehäusetyp
All-in-One
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Passiv
Produkttyp
All-in-One-PC-Barebone
Ein-/Ausschalter
Ja
LED-Anzeigen
HDD, Leistung
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75 mm
Lieferumfang
Netzkabel enthalten
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Treiber enthalten
Ja
Leistungen
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
BIOS-Typ
AMI
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Audio-Chip
RealTek ALC888S
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express-Slots-Version
3.0
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Grafikkarte-Familie
Intel
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® UHD Graphics
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
BSMI, CE, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), RCM, RoHS, UKCA, VCCI
Speicher
Arbeitsspeicher Typ
SO-DIMM
Anzahl der Speichersteckplätze
1
RAM-Speicher maximal
16 GB
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
4800 MHz
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR5-SDRAM
Speicherkanäle
Einfach-Kanal
Speicherspannung
1.1 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
6
HDMI-Version
2.0b
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Anzahl COM-Anschlüsse
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Speichermedium
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,M.2 "
Speicherlaufwerk Schnittstelle
PCI Express, Serial ATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
2
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Controllermodell
Realtek RTL8821CE
LAN-Controller
Intel I226-LM
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
N100
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Threads
4
Prozessor Boost-Frequenz
3.4 GHz
Thermal Design Power (TDP)
6 W
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
11.6 "
Display-Auflösung
1366 x 768 Pixel
Touchscreen
Ja
HD-Typ
HD
Seitenverhältnis
16:9
Helligkeit
250 cd/m²
Panel-Typ
TN
Gewicht und Abmessungen
Breite
299 mm
Tiefe
59 mm
Höhe
207 mm
Gewicht
1950 g
Paketgewicht
3140 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR, ErP
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Energie
Netzteiltyp
Externer AC-Adapter
Stromversorgung
65 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
19 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
3.42 A
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
1
RMS-Leistung
2 W
... >
Computer & Elektronik
>
Computer
>
PC/Workstation Barebones
Weitere Suchbegriffe:
Kassen-System
,
Kassen-Terminal
,
Kassensystem
,
Kassenterminal
,
POS System
,
POS-Terminal
,
Tablet
,
Tablet PC
,
TabletPC
,
barebone shuttle
,
barebone
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 340,55*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,60*
€ 455,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,41*
€ 453,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,37*
€ 440,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,71*
€ 436,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,55*
€ 405,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shuttle PE65 Netzteil supply for All In One, Slim and Nano PCs
Shuttle Computer
PE65
ab € 16,68*
Zubehör
Shuttle POV21 Dual-VESA-Standfuß für All In One und Panel PCs
Shuttle Computer
POV21
ab € 65,76*
Zubehör
Shuttle WLN-M1 - Intel WLAN-ax/Bluetooth Combo Kit with M.2 card, cables and external antennas
Shuttle Computer
POZ-WLNM11
ab € 29,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen