Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay CRCW08054M70FKEA Widerstand 4700000 Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CIDE1-118329664
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW08054M70FKEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Keramikwiderstand
SMD Widerstand
Weitere Informationen:
Technische Details
Interner Widerstand
4700000 Ohm
Leistung
0.125 W
Befestigungstyp
Surface Mount Device (SMD)
Toleranz
1 %
Spannung
150 V
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.25 mm
Tiefe
2 mm
Höhe
0.5 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00723*
  
Preis gilt ab 15.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,01016*
€ 0,01209
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00975*
€ 0,0116
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00916*
€ 0,0109
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00873*
€ 0,01039
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00847*
€ 0,01008
pro Stück
ab 15000000 Stück
€ 0,00723*
€ 0,0086
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCWR08W4704FTL
ab € 0,00365*
Ähnlich
RS Pro
7137238
ab € 50,55*
Ähnlich
Yageo
RC0805FR-074M7L
ab € 0,00367*
Ähnlich
Yageo
RC0805FR-074M7L
ab € 0,0092*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.