Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr CUele 2331 Freistehend 211 l E Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr CUele 2331 Freistehend 211 l E Silber
Liebherr CUele 2331 Freistehend 211 l E Silber
Liebherr CUele 2331 Freistehend 211 l E Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-118343793
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     997205751
EAN/GTIN:
     4016803145578
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
SmartFrost
Mit SmartFrost wird die Bereifung des Innenraums und des Gefrierguts stark reduziert. Somit ist das Abtauen seltener erforderlich. Die Innenwände sind glatt und dadurch leicht zu reinigen. Der eingeschäumte, umwickelte Verdampfer sorgt für hohe Energieeffizienz und gleichmäßige Kühlung.

FrostSafe
Bei FrostSafe sind die extra hohen und herausnehmbaren Schubfächer rundum geschlossen. Dadurch kann Kälte beim Geräteöffnen nicht so schnell entweichen. Die transparente Front der Fächer gewährleistet einen optimalen Überblick über das Gefriergut.

VarioSpace
Bei allen Gefriergeräten mit NoFrost und SmartFrost können die Schubfächer und die darunter liegenden Glas-Zwischenböden komfortabel entnommen werden. So entsteht VarioSpace – das praktische System für Extra-Stauraum, damit selbst für größeres Gefriergut schnell Platz geschaffen ist.

Transparente Gemüsefächer
Transparente Gemüsefächer bieten viel Platz für die übersichtliche Einlagerung von Obst und Gemüse. Zudem sind sie leicht zu reinigen.

Wechselbarer Türanschlag
Die Geräte sind werksseitig mit rechtem Türanschlag ausgestattet. Mit der Möglichkeit, den Türanschlag zu wechseln, kann das Gerät immer optimal im Aufstellungsbereich bedient werden.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
8418108099
VK Zolltarifcode
8418108099
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Kabellänge
1.3 m
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Unten
Nutzinhalt Gefrierfach
54 l
Gefrierkapazität
3 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
14 h
Sternekennzeichnung
4*
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
2
SmartFrost (Gefriereinheit)
Ja
Eiswürfelbehälter
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
211 l
Klimaklasse
SN-ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
38 dB
Anzahl der Temperaturzonen
2
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
193 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromstärke
1.4 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
630 mm
Höhe
1372 mm
Gewicht
47700 g
Markeneigenschaften
Liebherr-Technologien (Lebensmittellagerung)
SmartFrost, VarioSpace
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
157 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Anzahl der Gemüseschubladen
2
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
SmartFrost (Kühleinheit)
Ja
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Anzahl der herausnehmbaren Einlegeböden
2
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Eierablage
Ja
Flaschengestelle
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
567 mm
Verpackungstiefe
711 mm
Verpackungshöhe
1424 mm
Paketgewicht
51500 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Silber
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Regalmaterial
Glas
Einstellbare Regale
Ja
Material der Balkontür
Kunststoff
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Bulgarien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 452,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,47*
€ 641,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,35*
€ 631,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,58*
€ 606,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,04*
€ 587,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,67*
€ 538,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.