Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr CBNsda 575i Prime Freistehend 362 l A Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr CBNsda 575i Prime Freistehend 362 l A Silber
Liebherr CBNsda 575i Prime Freistehend 362 l A Silber
Liebherr CBNsda 575i Prime Freistehend 362 l A Silber
Liebherr CBNsda 575i Prime Freistehend 362 l A Silber
Liebherr CBNsda 575i Prime Freistehend 362 l A Silber
Liebherr CBNsda 575i Prime Freistehend 362 l A Silber
Liebherr CBNsda 575i Prime Freistehend 362 l A Silber
Liebherr CBNsda 575i Prime Freistehend 362 l A Silber
Liebherr CBNsda 575i Prime Freistehend 362 l A Silber
Liebherr CBNsda 575i Prime Freistehend 362 l A Silber
Liebherr CBNsda 575i Prime Freistehend 362 l A Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-118379972
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     994927051
EAN/GTIN:
     4016803129370
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
NoFrost
Wenn Sie Ihr Gefrierfach öffnen, möchten Sie gefrorene Lebensmittel sehen – aber sicher kein Eis und keinen Reif. NoFrost schützt den Gefrierraum vor unerwünschter Vereisung, die viel Energie verbraucht und mitunter teuer ist. NoFrost bedeutet: Nie mehr das Gefrierfach mühsam und zeitintensiv abtauen, mehr Zeit für andere Dinge haben – und Geld sparen.

Fruit & Vegetable-Safe
Knackiger Salat oder Erdbeeren: Die empfindlichsten Lebensmittel verdienen einen besonderen Platz, um länger frisch zu bleiben: BioFresh-Safes. Im „Fruit & Vegetable-Safe“ ist die Temperatur nahe 0 °C. In Verbindung mit der dort dauerhaft herrschenden Luftfeuchtigkeit, dank dichtem Verschluss, fühlen sich unverpacktes Obst und Gemüse besonders wohl. Sie müssen nichts einstellen.

Meat & Dairy-Safe
Sie möchten, dass das zarte Kalbsfilet oder die Frischmilch möglichst lange frisch bleiben? Dafür sorgen die BioFresh-Safes: Im „Meat & Dairy-Safe“ herrscht eine Temperatur nahe 0 °C – ideale Lagerbedingungen auch für empfindlichste Lebensmittel. Und das Beste: Alles ist ab Werk perfekt eingestellt zum sofortigen Gebrauch - für längere Frische.

DuoCooling
DuoCooling sorgt dank zwei komplett getrennter Kältekreisläufe dafür, dass zwischen Kühl- und Gefrierteil kein Luftaustausch stattfindet. Die Lebensmittel trocknen weder aus noch wird Geruch übertragen. Und das heißt: weniger wegwerfen, seltener einkaufen, aber mehr sparen und genießen.

SmartDeviceBox integriert
Ihr Liebherr steht zwar in der Küche – aber wenn Sie wollen, geht er auch jederzeit ins Internet: Die integrierte SmartDeviceBox öffnet das Tor zu allen Smart Home-Vorteilen. Einfach einstecken, einschalten und über WLAN Ihren Liebherr mit dem Netz verbinden.

VarioTemp
Dank VarioTemp erleben Sie die große Freiheit beim Lagern von Lebensmitteln in Ihrer Kühl-Gefrierkombination. Denn Sie können die Temperatur im Gefrierbereich auch gradgenau zwischen −2 °C und +14 °C einstellen – und diesen Bereich so als weitere Kühlzone nutzen. Zum Beispiel kurzfristig für Getränke und Snacks bei Partys – oder auf Dauer, beispielsweise als Kellerfach zur Kartoffellagerung.

Weitere Informationen:
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Ausfallalarm
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Lenkrollen
Ja
Kabellänge
2 m
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Unten
Nutzinhalt Gefrierfach
103 l
Gefrierkapazität
10 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
20 h
Sternekennzeichnung
4*
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit)
Ja
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Abtauautomatik (Gefriereinheit)
Ja
Innenbeleuchtung Gefriereinheit
Ja
Gefrierfachtemperatur (min)
-26 °C
Super-Gefrierfunktion
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
362 l
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
33 dB
Minimale Betriebstemperatur
10 °C
Maximale Betriebstemperatur
43 °C
Luftfilter
Ja
Urlaubsschaltung
Ja
Anzahl der Temperaturzonen
3
Regelbare Temperatur
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Jährlicher Energieverbrauch
116 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
183 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke
1.4 A
Energieverbrauch
0.317 kWh/24h
Stromstecker-Typ
Typ C
Gewicht und Abmessungen
Breite
597 mm
Tiefe
675 mm
Höhe
2015 mm
Gewicht
95300 g
Markeneigenschaften
Liebherr-Technologien (Lebensmittellagerung)
VarioTemp, BioFresh, Bottle Timer, Door Alarm, DuoCooling, EasyTwist Ice, NightMode, PartyMode, SuperCool, SuperFrost, VarioSpace
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
259 l
NoFrost-Funktion (Kühleinheit)
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Anzahl der Gemüseschubladen
2
Super Kühlungs-Funktion
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Anzahl der herausnehmbaren Einlegeböden
3
Ablageflächen Kühlschranktür
2
Eierablage
Ja
Flaschengestelle
Ja
Dosenregal
Ja
Kühlschrank - Temperaturbereich
3 - 9 °C
Befeuchtungsfunktion
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
615 mm
Verpackungstiefe
767 mm
Verpackungshöhe
2087 mm
Paketgewicht
100800 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Silber
Eingebautes Display
Ja
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Türöffnungswinkel
115 °
Steuerung
Berührung
Display-Typ
TFT
Display-Platzierung
An Tür
Gehäusematerial
Edelstahl
Regalmaterial
Glas
Einstellbare Regale
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.607,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.833,06*
€ 2.181,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.817,58*
€ 2.162,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.722,13*
€ 2.049,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.664,78*
€ 1.981,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.607,99*
€ 1.913,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.