Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL HE524 Ohrstöpsel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL HE524 Ohrstöpsel
DELL HE524 Ohrstöpsel
Artikel-Nr.:
     CIDE1-118585323
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     HE524-DWW
EAN/GTIN:
     5397184878118
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset
Ersetzen Sie die Ohrpolster für Ihr Dell Pro kabelgebundenes Headset mit ANC - WH5024 und Ihr Dell Pro kabelloses Headset mit ANC - WL5024 durch ein neues Paar Memory-Foam-Ohrpolster aus Kunstleder für ganztägigen Komfort.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Ohrstöpsel
Markenkompatibilität
Dell
Kompatibilität
WH5024/WL5024
Material
Kunstleder, Memory-Schaum
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
77.6 mm
Tiefe
69.8 mm
Höhe
18 mm
Gewicht
20.2 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,73*
€ 27,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,47*
€ 25,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
05V8K
ab € 595,87*
Zubehör
Dell
WTD4J
ab € 674,10*
Zubehör
Dell
DKRRT
ab € 604,60*
Zubehör
Dell
10KYT
ab € 687,70*
Zubehör
Dell
XCVWN
ab € 776,16*
Zubehör
Dell
K8W15
ab € 582,56*
Zubehör
Dell
0FN0Y
ab € 590,24*
Zubehör
Dell
3P3CD
ab € 671,99*
Zubehör
Dell
RNHKD
ab € 674,67*
Zubehör
Dell
6HXYV
ab € 606,97*
Zubehör
Dell
FFPVJ
ab € 920,89*
Zubehör
Dell
NNFC7
ab € 986,17*
Zubehör
Dell
GXNR8
ab € 735,56*
Zubehör
Dell
7DW0T
ab € 782,52*
Zubehör
Dell
X1FRK
ab € 548,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.