Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P63871-K21 Internes Solid State Drive 2.5" 1,6 TB SAS TLC


Menge:  Packung  
Produktinformationen
HPE P63871-K21 Internes Solid State Drive 2.5" 1,6 TB SAS TLC
HPE P63871-K21 Internes Solid State Drive 2.5" 1,6 TB SAS TLC
Artikel-Nr.:
     CIDE1-118597800
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P63871-K21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
1600 GB
Schnittstelle
SAS
Speichertyp
TLC
Hardwareverschlüsselung
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
FIPS 140-3
Soll-Arbeitslast
Mixed Use (MU)
Lesegeschwindigkeit
2047 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
2046 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
184642 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
317376 IOPS
Lese-Latenzzeit
78 µs
Schreib-Latenzzeit
23 µs
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.298,42*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3.298,42* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.563,80*
€ 4.240,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.537,48*
€ 4.209,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.412,38*
€ 4.060,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.342,17*
€ 3.977,18
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.298,42*
€ 3.925,12
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.