Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Handschuh für Scanner 90605 – für Rechtshänder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Handschuh für Scanner 90605 – für Rechtshänder
DeLOCK Handschuh für Scanner 90605 – für Rechtshänder
DeLOCK Handschuh für Scanner 90605 – für Rechtshänder
DeLOCK Handschuh für Scanner 90605 – für Rechtshänder
DeLOCK Handschuh für Scanner 90605 – für Rechtshänder
Artikel-Nr.:
     CIDE1-118625890
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     90606
EAN/GTIN:
     4043619906062
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Der Scanner wird per Einrastmechanismus auf dem Handschuh befestigt. Am Zeigefingerüberzug befindet sich der Auslöser. Der Träger hat so die Hände frei, um zum Beispiel einen Karton oder ähnliches halten zu können.

Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Handschlaufe
Produktfarbe
Schwarz
Material
Neopren, Nylon, Polymer, Polyurethan (PU)
Markenkompatibilität
DeLOCK
Kompatibilität
90605
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
175 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
32 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.