Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis TQ4901 Hülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE1-118650431
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     02751-001
EAN/GTIN:
     7331021083066
Suchbegriffe:
Kamera-Abdeckung
Kameraabdeckung
Kameragehäuse
Kameraschutzgehäuse
Das AXIS TQ4901 Cover Sleeve verbessert den Sitz bei der Montage der AXIS Q9307-LV Dome Camera an der AXIS TP4601-E Conduit Back Box. Außerdem sorgt das Sleeve für ein ansprechenderes Aussehen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
236.9 mm
Tiefe
160.6 mm
Höhe
60.9 mm
Merkmale
Typ
Hülle
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Produktfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
Axis
Kompatibilität
TP4601-E Conduit Back Box
Einfache Installation
Ja
Technische Details
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.