Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr ICBbi 5152 Prime Integriert 256 l B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr ICBbi 5152 Prime Integriert 256 l B
Liebherr ICBbi 5152 Prime Integriert 256 l B
Liebherr ICBbi 5152 Prime Integriert 256 l B
Liebherr ICBbi 5152 Prime Integriert 256 l B
Artikel-Nr.:
     CIDE1-118721698
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     994883451
EAN/GTIN:
     4016803115090
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlgefrierkombination
Einbaukühlgefrierkombination
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Fruit & Vegetable-Safe
Knackiger Salat oder Erdbeeren: Die empfindlichsten Lebensmittel verdienen einen besonderen Platz, um länger frisch zu bleiben: BioFresh-Safes. Im „Fruit & Vegetable-Safe“ ist die Temperatur nahe 0 °C. In Verbindung mit der dort dauerhaft herrschenden Luftfeuchtigkeit, dank dichtem Verschluss, fühlen sich unverpacktes Obst und Gemüse besonders wohl. Sie müssen nichts einstellen.

Meat & Dairy-Safe
Sie möchten, dass das zarte Kalbsfilet oder die Frischmilch möglichst lange frisch bleiben? Dafür sorgen die BioFresh-Safes: Im „Meat & Dairy-Safe“ herrscht eine Temperatur nahe 0 °C – ideale Lagerbedingungen auch für empfindlichste Lebensmittel. Und das Beste: Alles ist ab Werk perfekt eingestellt zum sofortigen Gebrauch - für längere Frische.

DuoCooling
DuoCooling sorgt dank zwei komplett getrennter Kältekreisläufe dafür, dass zwischen Kühl- und Gefrierteil kein Luftaustausch stattfindet. Die Lebensmittel trocknen weder aus noch wird Geruch übertragen. Und das heißt: weniger wegwerfen, seltener einkaufen, aber mehr sparen und genießen.

SmartDeviceBox integriert
Ihr Liebherr steht zwar in der Küche – aber wenn Sie wollen, geht er auch jederzeit ins Internet: Die integrierte SmartDeviceBox öffnet das Tor zu allen Smart Home-Vorteilen. Einfach einstecken, einschalten und über WLAN Ihren Liebherr mit dem Netz verbinden.

LightTower
Freuen Sie sich über einen optimal ausgeleuchteten Innenraum: Die LightTower rücken Lebensmittel ins beste Licht und sie sind so positioniert, dass Ihr befüllter Kühlschrank stets großflächig ausgeleuchtet wird. Da die LightTower flächenbündig in die Seitenwände integriert sind, bleibt zudem mehr Platz für Ihre Lebensmittel.

Touch & Swipe-Display
Ihr Liebherr gehorcht Ihnen auf Fingerzeig: Dank Touch & Swipe-Display bedienen Sie Ihren Kühlschrank intuitiv und kinderleicht. Wählen Sie einfach Funktionen wie „SuperCool“ auf dem farbigen Display per Tippen und Wischen aus. Genauso leicht regeln Sie auch die Temperatur. Und wenn Sie das Display nicht aktiv bedienen? Dann zeigt es Ihnen die Ist-Temperatur an.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Kabellänge
2.2 m
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Unten
Nutzinhalt Gefrierfach
54 l
Gefrierkapazität
4 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
9 h
Sternekennzeichnung
4*
SmartFrost (Gefriereinheit)
Ja
Innenbeleuchtung Gefriereinheit
Ja
Anzahl der Gefrierschubladen
2
Gefrierfachtemperatur (min)
-26 °C
Eiswürfelbehälter
Ja
Super-Gefrierfunktion
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
256 l
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
A
Geräuschpegel
29 dB
Minimale Betriebstemperatur
10 °C
Maximale Betriebstemperatur
43 °C
Luftfilter
Ja
Anzahl der Temperaturzonen
3
Frischezone
Fresh Zone Fach
Ja
Fresh Zone Fach Nutzinhalt
71.2 l
Energie
Energieeffizienzklasse
B
Jährlicher Energieverbrauch
116 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieeffizienzindex (EEI)
51
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke
1.4 A
Energieverbrauch
0.317 kWh/24h
Gewicht und Abmessungen
Breite
559 mm
Tiefe
546 mm
Höhe
1770 mm
Gewicht
72900 g
Einbauraum Breite
570 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe (min)
1772 mm
Einbauraum Höhe (max)
1788 mm
Markeneigenschaften
Liebherr-Technologien (Lebensmittellagerung)
BioFresh, Bottle Timer, DuoCooling, NightMode, SmartFrost, SoftSystem, SuperCool, SuperFrost, VarioBoxes, VarioSafe
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
202 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
6
Anzahl der Gemüseschubladen
2
Super Kühlungs-Funktion
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Anzahl der herausnehmbaren Einlegeböden
5
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Eierablage
Ja
Flaschengestelle
Ja
Dosenregal
Ja
Kühlschrank - Temperaturbereich
3 - 9 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
572 mm
Verpackungstiefe
622 mm
Verpackungshöhe
1829 mm
Paketgewicht
77100 g
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Nicht zutreffend
Eingebautes Display
Ja
Benutzerdefinierte Panel-Bereitschaft
Ja
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Türöffnungswinkel
115 °
Kindersicherung
Ja
Steuerung
Berührung
Display-Typ
TFT
Display-Platzierung
Innen
Gehäusematerial
Stahl
Regalmaterial
Glas
Einstellbare Regale
Ja
Material der Balkontür
Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.836,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.080,23*
€ 2.475,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.058,77*
€ 2.449,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.952,72*
€ 2.323,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.891,73*
€ 2.251,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.836,46*
€ 2.185,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.