Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr ICBci 5182 Peak Integriert 256 l C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr ICBci 5182 Peak Integriert 256 l C
Liebherr ICBci 5182 Peak Integriert 256 l C
Liebherr ICBci 5182 Peak Integriert 256 l C
Liebherr ICBci 5182 Peak Integriert 256 l C
Liebherr ICBci 5182 Peak Integriert 256 l C
Liebherr ICBci 5182 Peak Integriert 256 l C
Liebherr ICBci 5182 Peak Integriert 256 l C
Artikel-Nr.:
     CIDE1-118721817
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     994883851
EAN/GTIN:
     4016803115212
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlgefrierkombination
Einbaukühlgefrierkombination
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
BioFresh mit HydroBreeze
Sie möchten Obst und Gemüse kühlen wie Profis? HydroBreeze wird Sie begeistern: Der kalte Nebel, verbunden mit der Temperatur im Safe knapp über 0 °C, gibt Lebensmitteln den Extra-Kick für längere Haltbarkeit. Und er sorgt für einen optischen Wow-Effekt. HydroBreeze aktiviert sich alle 90 Minuten für 4 Sekunden und für 8 Sekunden bei Türöffnung.

Fruit & Vegetable-Safe
Knackiger Salat oder Erdbeeren: Die empfindlichsten Lebensmittel verdienen einen besonderen Platz, um länger frisch zu bleiben: BioFresh-Safes. Im „Fruit & Vegetable-Safe“ ist die Temperatur nahe 0 °C. In Verbindung mit der dort dauerhaft herrschenden Luftfeuchtigkeit, dank dichtem Verschluss, fühlen sich unverpacktes Obst und Gemüse besonders wohl. Sie müssen nichts einstellen.

Meat & Dairy-Safe
Sie möchten, dass das zarte Kalbsfilet oder die Frischmilch möglichst lange frisch bleiben? Dafür sorgen die BioFresh-Safes: Im „Meat & Dairy-Safe“ herrscht eine Temperatur nahe 0 °C – ideale Lagerbedingungen auch für empfindlichste Lebensmittel. Und das Beste: Alles ist ab Werk perfekt eingestellt zum sofortigen Gebrauch - für längere Frische.

DuoCooling
DuoCooling sorgt dank zwei komplett getrennter Kältekreisläufe dafür, dass zwischen Kühl- und Gefrierteil kein Luftaustausch stattfindet. Die Lebensmittel trocknen weder aus noch wird Geruch übertragen. Und das heißt: weniger wegwerfen, seltener einkaufen, aber mehr sparen und genießen.

InfinitySpring
Eine Quelle mit frischem, kühlem Trinkwasser in Ihrer Küche: Was wie ein Märchen klingt, ist InfinitySpring. Der Wasserspender ermöglicht tropffreies Wasserzapfen und sorgt für frisches, kaltes Wasser. Einfach das Panel mit der Karaffe oder dem Glas betätigen und das Wasser genießen. So sparen Sie sich den Kauf von Wasserflaschen und handeln nachhaltig.

SmartDeviceBox integriert
Ihr Liebherr steht zwar in der Küche – aber wenn Sie wollen, geht er auch jederzeit ins Internet: Die integrierte SmartDeviceBox öffnet das Tor zu allen Smart Home-Vorteilen. Einfach einstecken, einschalten und über WLAN Ihren Liebherr mit dem Netz verbinden.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Kabellänge
2.2 m
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Unten
Nutzinhalt Gefrierfach
54 l
Gefrierkapazität
4 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
9 h
Sternekennzeichnung
4*
Schnellfrost-Funktion
Ja
SmartFrost (Gefriereinheit)
Ja
Innenbeleuchtung Gefriereinheit
Ja
Anzahl der Gefrierschubladen
2
Gefrierfachtemperatur (min)
-26 °C
Eiswürfelbehälter
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
256 l
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
32 dB
Minimale Betriebstemperatur
10 °C
Maximale Betriebstemperatur
43 °C
Wasserspender
Ja
Spender-Platzierung
Intern
Wasserfilter
Ja
Luftfilter
Ja
Anzahl der Temperaturzonen
3
Frischezone
Fresh Zone Fach
Ja
Fresh Zone Fach Nutzinhalt
70.7 l
Energie
Energieeffizienzklasse
C
Jährlicher Energieverbrauch
145 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieeffizienzindex (EEI)
64
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke
1.4 A
Energieverbrauch
0.397 kWh/24h
Gewicht und Abmessungen
Breite
559 mm
Tiefe
546 mm
Höhe
1770 mm
Gewicht
76300 g
Einbauraum Breite
570 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe (min)
1772 mm
Einbauraum Höhe (max)
1788 mm
Markeneigenschaften
Liebherr-Technologien (Lebensmittellagerung)
BioFresh, Bottle Timer, DuoCooling, FlexSystem, FrostSafe, NightMode, SmartFrost, SoftSystem, SuperCool, SuperFrost, VarioBoxes, VarioSafe, VarioSpace
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
202 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
6
Anzahl der Gemüseschubladen
2
Super Kühlungs-Funktion
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Anzahl der herausnehmbaren Einlegeböden
5
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Eierablage
Ja
Flaschengestelle
Ja
Dosenregal
Ja
Kühlschrank - Temperaturbereich
3 - 9 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
572 mm
Verpackungstiefe
622 mm
Verpackungshöhe
1829 mm
Paketgewicht
79600 g
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Nicht zutreffend
Eingebautes Display
Ja
Benutzerdefinierte Panel-Bereitschaft
Ja
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Türöffnungswinkel
115 °
Kindersicherung
Ja
Steuerung
Berührung
Display-Typ
TFT
Display-Platzierung
Innen
Gehäusematerial
Stahl
Regalmaterial
Glas
Einstellbare Regale
Ja
Material der Balkontür
Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.139,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.366,62*
€ 2.816,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.345,09*
€ 2.790,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.244,38*
€ 2.670,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.188,24*
€ 2.604,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.139,04*
€ 2.545,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.