Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr 994875951 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 522 l E Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr 994875951 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 522 l E Silber
Liebherr 994875951 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 522 l E Silber
Liebherr 994875951 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 522 l E Silber
Liebherr 994875951 Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 522 l E Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-118749768
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     994875951
EAN/GTIN:
     9005382270875
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
BioFresh
BioFresh garantiert das perfekte Klima für superlange Frische. Bei einer Temperatur knapp über 0°C und der idealen Luftfeuchtigkeit behalten Obst und Gemüse, Fleisch und Fisch ihre gesunden Vitamine.

DuoCooling
DuoCooling sorgt dank zwei komplett getrennter Kältekreisläufe dafür, dass zwischen Kühl- und Gefrierteil kein Luftaustausch stattfindet. Die Lebensmittel trocknen weder aus noch wird Geruch übertragen. Und das heißt: weniger wegwerfen, seltener einkaufen, aber mehr sparen und genießen.

IceMaker mit Festwasseranschluss
Mit dem IceMaker mit Festwasseranschluss stehen für jede Gelegenheit Eiswürfel in bester Qualität zur Verfügung. Ob für einen coolen Drink oder die große Party – in den zwei Schubfächern gibt es für jeden Anlass ausreichend Eiswürfelvorrat. Der abschaltbare IceMaker sorgt vollautomatisch für genügend Nachschub.

SuperFrost
Für das vitaminschonende Einfrieren frisch eingelagerter Lebensmittel schafft SuperFrost größere Kältereserven. Die Rückschaltung von –32°C im Gefrierteil auf die Ursprungstemperatur erfolgt zeit- oder mengengesteuert und trägt so zur Stromersparnis bei.

NoFrost
Bei NoFrost wird das Gefriergut mit gekühlter Umluft eingefroren und die Luftfeuchtigkeit abgeleitet. Dadurch bleibt der Gefrierraum stets eisfrei und die Lebensmittel können nicht mehr bereifen.

Kindersicherung
Die Kindersicherung ist so programmierbar, dass ein versehentliches Ausschalten des Gerätes verhindert wird. Wenn die Kindersicherung eingeschaltet ist, wird dies durch ein Symbol im MagicEye angezeigt.

Zum sicheren Schutz der Lebensmittel warnt der akustische Türalarm nach 60 Sekunden geöffneter Tür.

SuperCool
Für das schnelle Abkühlen frisch eingelagerter Lebensmittel schafft SuperCool größere Kältereserven. Die Rückschaltung von +2°C im Kühlteil auf die Ursprungstemperatur erfolgt zeit- oder mengengesteuert und trägt so zur Stromersparnis bei.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Kabellänge
2.8 m
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Unten
Nutzinhalt Gefrierfach
160 l
Gefrierkapazität
9.5 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
20 h
Sternekennzeichnung
4*
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit)
Ja
Abtauautomatik (Gefriereinheit)
Ja
Innenbeleuchtung Gefriereinheit
Ja
Anzahl der Gefrierschubladen
2
Eiswürfelbehälter
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
522 l
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
D
Geräuschpegel
42 dB
Anzahl der Temperaturzonen
3
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
320 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
189.4 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromstärke
2.5 A
Energieverbrauch
0.876 kWh/24h
Gewicht und Abmessungen
Breite
910 mm
Tiefe
615 mm
Höhe
2027 mm
Gewicht
167000 g
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
363 l
NoFrost-Funktion (Kühleinheit)
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Anzahl der Gemüseschubladen
2
Super Kühlungs-Funktion
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür
6
Flaschenfach in der Tür
Ja
Flaschengestelle
Ja
Dosenregal
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
966 mm
Verpackungstiefe
750 mm
Verpackungshöhe
2125 mm
Paketgewicht
178000 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Silber
Eingebautes Display
Ja
Türanschlag
Rechts
Türöffnungswinkel
115 °
Gehäusematerial
Glas, Edelstahl
Regalmaterial
Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.232,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.407,40*
€ 5.244,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.364,89*
€ 5.194,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.279,88*
€ 5.093,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.251,55*
€ 5.059,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.232,25*
€ 5.036,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.