Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liebherr ICNe 5103 Pure Integriert 253 l E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Liebherr ICNe 5103 Pure Integriert 253 l E
Liebherr ICNe 5103 Pure Integriert 253 l E
Liebherr ICNe 5103 Pure Integriert 253 l E
Liebherr ICNe 5103 Pure Integriert 253 l E
Liebherr ICNe 5103 Pure Integriert 253 l E
Artikel-Nr.:
     CIDE1-118749799
Hersteller:
     Liebherr
Herst.-Nr.:
     994887751
EAN/GTIN:
     4016803116875
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlgefrierkombination
Einbaukühlgefrierkombination
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Weitere Informationen:
Ergonomie
Türschließ-Erinnerungs-Alarm
Ja
Verstellbare Füße
Ja
Kabellänge
2.2 m
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Unten
Nutzinhalt Gefrierfach
70 l
Gefrierkapazität
6 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
9 h
Sternekennzeichnung
4*
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit)
Ja
Schnellfrost-Funktion
Ja
Abtauautomatik (Gefriereinheit)
Ja
Anzahl der Gefrierschubladen
3
Gefrierfachtemperatur (min)
-26 °C
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
253 l
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
B
Geräuschpegel
34 dB
Minimale Betriebstemperatur
10 °C
Maximale Betriebstemperatur
43 °C
Luftfilter
Ja
Anzahl der Temperaturzonen
2
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
227 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieeffizienzindex (EEI)
100
Anschlusswert
183 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke
1.4 A
Energieverbrauch
0.621 kWh/24h
Gewicht und Abmessungen
Breite
559 mm
Tiefe
546 mm
Höhe
1770 mm
Gewicht
61500 g
Einbauraum Breite
570 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe (min)
1772 mm
Einbauraum Höhe (max)
1788 mm
Markeneigenschaften
Liebherr-Technologien (Lebensmittellagerung)
Bottle Timer, DuoCooling, EasyFresh, FrostSafe, NightMode, No frost system, SuperCool, SuperFrost, VarioSpace
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
183 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Super Kühlungs-Funktion
Ja
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Anzahl der herausnehmbaren Einlegeböden
3
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Eierablage
Ja
Flaschengestelle
Ja
Dosenregal
Ja
Kühlschrank - Temperaturbereich
2 - 9 °C
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
572 mm
Verpackungstiefe
622 mm
Verpackungshöhe
1829 mm
Paketgewicht
65500 g
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Nicht zutreffend
Eingebautes Display
Ja
Benutzerdefinierte Panel-Bereitschaft
Ja
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Türöffnungswinkel
115 °
Kindersicherung
Ja
Steuerung
Berührung
Display-Platzierung
Innen
Gehäusematerial
Stahl
Regalmaterial
Glas
Einstellbare Regale
Ja
Material der Balkontür
Kunststoff
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Deutschland
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 847,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 982,24*
€ 1.168,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 975,49*
€ 1.160,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 938,55*
€ 1.116,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 903,91*
€ 1.075,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 847,32*
€ 1.008,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.